定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付
付属品六角棒スパナ
トラスコ品番354-4010
質量(kg)15.5
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
カーボンブラシ番号(下二桁)44
電流(A)(50/60Hz)15.0
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45
バイス最大口幅(mm)240
切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)17(コードを除く)
全負荷電流(A)15
傾斜切断(°)0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640
切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)78
バイス最大口幅(mm)235
切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード