11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

HiKOKI(日立工機)チップソー(軟鋼材用)
切断対象軟鋼材 外径(Φmm)180 取付穴径(Φmm)20 トラスコ品番791-6477 刃数38
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

HiKOKI(日立工機)チップソー(軟鋼材用)
切断対象軟鋼材 外径(Φmm)125 取付穴径(Φmm)20 刃数28
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

切断対象軟鋼材 外径(Φmm)185 取付穴径(Φmm)20 刃数38
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

切断対象軟鋼材 外径(Φmm)185 取付穴径(Φmm)20 刃数38
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1枚
7,598 税込8,358
翌々日出荷

用途軟鋼材・ステンレス用 外径(Φmm)305 取付穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)(鋸身厚)1.7、(アサリ幅)1.9 刃数81 適合材軟鋼材・ステンレス
1枚
31,980 税込35,178
翌々日出荷

1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)110~125 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400 付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm) 質量(kg)2.9(蓄電池装着時) 最大切込深さ(mm)46 全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL36A18(冷却対応) 充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

業界初!180mmクラスチップソーカッタ!。新36V(マルチボルト)電池だからできた、「どこでもガンガン思い通りに切れる」カッターです。これまで、ダストボックスが溶けて出来なかった重負荷作業をこの1台で。AC機以上のハイパワー(メーカーCD7SA比)とコードレスの機敏性。軽量マグネシウム製集じんボックス採用で、堅牢・高耐久。ワンタッチ着脱ダストカバーでかんたんゴミ捨て。サイレントモード、キックバック軽減システム搭載。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3700、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)180~185 最大切込深さ(mm)60.5(外径185mmのチップソー使用時は63) 切断板厚(mm)軟鋼材:最大12 取付穴径(Φmm)20(または19) バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約40 最大切断能力(mm)アングル:60×60、Cチャン:60(高さ)、丸パイプ:Φ60.5(50A)、角パイプ:60×60
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 蓄電池電圧(V)36/18 ノコ刃外径(Φmm)110~125 取付穴径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400 付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)・急速充電器(冷却機能付)・ケース・電池カバー 質量(kg)2.9(蓄電池装着時) 最大切込深さ(mm)46 全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)