カテゴリ

  • 電動工具(109)
  • 空圧工具(21)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(34)
  • ノーブランド(16)
  • アマテイ(52)
  • TRUSCO(70)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(228)
  • KNフジニッテイ(9)
  • 若井産業(180)
  • OHSATO(大里)(47)
  • KN村田産業(9)
  • マックス(148)
  • 大築(ダイチク)(2)
  • 大阪魂(336)
  • エスコ(291)
  • 修理(195)
  • 未来工業(132)
  • ポップリベット・ファスナー(110)
  • SK11(110)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(103)
  • マキタ(86)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックスHiKOKI(旧:日立工機)
4,398税込4,838
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMI32PH種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm
用途【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に厚さ(mm)1刃幅(mm)32×70
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個(1個)
3日以内出荷
マルチツール用ブレード MMD52PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅52mm×70mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った広い開口、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7刃幅(mm)52×70型番MMD52PBC
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMD32PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7
チップソー(リフォーム用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(リフォーム用)HiKOKI(旧:日立工機)
3,098税込3,408
1枚
翌々日出荷
釘・ステープルを木材ごと切断可能なリフォーム用チップソーチップの飛散が少ないブーツ形チップ採用!制限刃付でキックバックを低減!
刃数40取付穴径(Φmm)20
10.8V コードレスボードカッタ HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスボードカッタHiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「軽くて小さい10.8Vコードレス」18V機比 約400g減!全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制LEDライト付フック付き石こうボード用三面ブレード標準付属
質量(kg)1.6(BSL1240M装着時)モーター直流モーター蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)無負荷ストローク数(min-1)0~6000回最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15関連資料メーカーカタログ(0.99MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:228×260×74mm(BSL1240M装着時)
高圧ばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ばら釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
業界初!高圧対応モデル狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ持ちやすいグリップラバー出力を無段階で調整できる調圧器付釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式付属品保護メガネ、油さし寸法(mm)機体:175×111×69質量(kg)0.7使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)関連資料(1.21MB)
10.8V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)関連資料(1.21MB)
部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャリーボックス マルチクルーザー HiKOKI(旧:日立工機)キャリーボックス マルチクルーザーHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重120kgの堅牢なデザイン 樹脂+ゴム材の大型9インチタイヤ採用 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途釘打機など背の高い工具の収納付属品インナトレイ質量(kg)11耐荷重(kg)120内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×372外寸法(縦×横×高さ)(mm)480×560×678関連資料(1.24MB)防水保護等級IP65
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等仕様パワー切替機構ない付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能 エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等仕様パワー切替機構あり付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
高圧ねじ打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)保証期間2年連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内関連資料(0.75MB)装填数ねじ:100本(1巻)
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機)釘打機用エアコンプレッサHiKOKI(旧:日立工機)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用付属品ショルダーベルト種類低振動・小型・軽量消費電力(W)1450モーター直流ブラシレスモーターコード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
セーバーソーブレード 木工解体用 HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 木工解体用HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2枚)
当日出荷
釘が刺さったままでもOK!サクサク切断木工解体用ブレードリフォーム作業に最適プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業適合木材、釘入り木材、アルミサッシ刃厚(mm)1.3
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ HiKOKI(旧:日立工機)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体解体用ブレードに安価な普及タイプ登場被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.9
セーバソーブレード(リフォーム用) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(リフォーム用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。
主要切断材料リフォーム用
ばら釘打ち機 HiKOKI(旧:日立工機)ばら釘打ち機HiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:245×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
高圧 ばら釘打ち機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧 ばら釘打ち機HiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)関連資料(0.5MB)
セーバソーブレード(解体用) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(解体用)HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)ほか
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機)釘打機用エアコンプレッサHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
振動を約80%低減!業界トップクラスの低騒音(59db)ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換低振動構造で現場環境の改善に耐久性が大幅アップフィルタを簡単にメンテナンス可能トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
高圧ねじ打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)292×119×298本数ねじ装填:100(1巻)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]保証期間2年(ユーザー登録時)使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)連結方式ロール連結ねじ(シート連結)使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。 クラス最細径、軽量コンパクトボディ 狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク! 置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。 グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)動力(形式)ピストン往復動式保証期間2年(ユーザー登録時)空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時]使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
部品 タッカ N2510M HiKOKI(旧:日立工機)部品 タッカ N2510MHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 日立 ピン釘打機 NP35A HiKOKI(旧:日立工機)部品 日立 ピン釘打機 NP35AHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(旧:日立工機)
99税込109
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 ロール釘打機 NV90AB3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロール釘打機 NV90AB3HiKOKI(旧:日立工機)
149税込164
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 高圧ピン釘打機 NP55HM HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧ピン釘打機 NP55HMHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 ばら釘打機 NH125AC HiKOKI(旧:日立工機)部品 ばら釘打機 NH125ACHiKOKI(旧:日立工機)
149税込164
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 高圧釘打機 NV90HMC HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧釘打機 NV90HMCHiKOKI(旧:日立工機)
159税込175
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 ロール釘打機 NV32A HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロール釘打機 NV32AHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 コードレスピン釘打機 NP14DSAL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスピン釘打機 NP14DSALHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV65HR HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧ロール釘打機 NV65HRHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 ロール釘打機 NV50A1 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロール釘打機 NV50A1HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
36Vコードレス仕上釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス仕上釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)
コードレスばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレスばら釘打機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
セーバソーブレード(湾曲)(木工用) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(湾曲)(木工用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1パック(2枚)
当日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3切断能力(mm)木材厚さ/110以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
セーバソーブレード(湾曲) HiKOKI(旧:日立工機)セーバソーブレード(湾曲)HiKOKI(旧:日立工機)
3,198税込3,518
1パック(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスタッカHiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
シートが破れにくいきれいな打込み。 ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。 軽量・コンパクトボディを実現。 便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5.0、4.0、3.0釘装てん数(本)150(1連)ステープル長さ(mm)6~13打込本数約5000本(1充電当たり)蓄電池形名BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応)寸法(mm)235×155付属品保護メガネ、収納ケースタイプケース付、電池・充電器別売
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら