2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド アズワン品番64-7055-29
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベース鉄板 取付穴径(mm)20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)