「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
持続する吸引力
2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等
集塵方式カプセル式
質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等
質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35
集塵容量(L)0.56
連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時
集塵方式カプセル式
軽い使い心地でお部屋きれい
使い心地のいい軽さ 軽量800g
パワフルな吸込み 最大45W
ハンディクリーナーとしても使用可能
簡単ごみ捨て(特許出願中)
新型ノズルでじゅうたんやカーペットもスムーズ
付属品電池BSL1215、急速充電器、床用ノズルB、延長管、スキマノズル、電池カバー
質量(kg)0.8
電圧(V)10.8
本体寸法(mm)499×67×89(延長管取付時長さ1030)
吸込仕事率(W)ターボ:45/標準:21/エコ:9
集塵容量(L)0.28
連続使用時間(分)ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時
使用電池BSL12XXシリーズ
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式クリーナー18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル
質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
電圧(V)18
集塵方式カプセル式
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.51MB)
集塵容量(mL)560
商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
「軽量・コンパクトで手軽に使える」
質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時
HEPAフィルタ採用でクリーンな排気
HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付
乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能
本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい
ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能
伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用
付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ
質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時
電圧(V)18
吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35
集塵容量(L)5.1
最大風量(m3/min)1.8
寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330
真空度(kPa)最大:11
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
吸水容量(L)3.5
関連資料(0.81MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル
質量(kg)1.5(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
電圧(V)14.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438(床用ノズル取付時965)×114×153
スイッチ形状パネルスイッチ
吸込仕事率(W)強:35/標準:26/弱:14
連続使用時間(分)強:約42/標準:48/弱:68(BSL1460使用時)
集塵方式カプセル式
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
関連資料(0.51MB)
集塵容量(mL)560
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル
質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
電圧(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511(床用ノズル取付時1027)×112×169
スイッチ形状パネルスイッチ
吸込仕事率(W)強:25/標準:18/弱:10
連続使用時間(分)強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時)
集塵方式1段サイクロン
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.51MB)
集塵容量(mL)400
商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。
清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。
RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント
消費電力(W)550
カーボンブラシ番号(下二桁)21
質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
電圧(V)10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140
スイッチ形状パネルスイッチ
吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10
集塵方式カプセル式
適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
関連資料(0.51MB)
集塵容量(mL)560
紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能。大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!。紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚)
質量(kg)1.3(本体のみ1.1)
電圧(V)18
吸込仕事率(W)強:33、標準:26、弱:17
集塵容量(L)0.4
対応マルチボルト蓄電池、 18V リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
連続使用時間強:約40、標準:約48、弱:約66 ※BSL36A18X使用時
集塵方式紙パック式
商品タイプ本体
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
乾湿両用
スライドスイッチ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)48
長さ(mm)497
幅(mm)121
高さ(mm)147
質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
消耗部品フィルター22番
充電時間(分)32
アズワン品番65-0294-24
商品タイプ本体のみ
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
シンプル機能のベーシックタイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃
付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)16000
アズワン品番65-0294-64
風圧(kPa[mm水柱])5.5[561]
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能。大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!。紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心。軽量1.1kgで使いやすい
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚)
質量(kg)1.3(ノズル、延長管除く1.1)
電圧(V)10.8
吸込仕事率(W)強:20、標準:10、弱:7
集塵容量(L)0.4
対応10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
連続使用時間強:約16、標準:約27、弱:約36 ※BSL1220M使用時
電池【蓄電池】BSL1220M
集塵方式紙パック式
充電時間(分)約30
商品タイプ本体
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
関連キーワード