適合機種D10VH・G10BYE
長さ(mm)2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
仕様2P+アースクリップ
付属品プラグ形状
全長(mm)268
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)268
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
適合本体G10SH5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード