「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー
寸法(mm)刃物:350
質量(kg)2.1
能力刈込:15mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
無負荷ストローク数(min-1)1700
蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。
また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25
刈込み幅(mm)560
電源タイプ充電式
関連キーワード