カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • EKO(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ホームテイスト(4)
  • マクセルイズミ(4)
  • プラスマイナスゼロ(4)
  • テスコム(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • エスコ(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • 不二貿易(2)
  • ライフオンプロダクツ(2)
  • マックス(2)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • カイスイマレン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電池 ゴミ箱」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20Nハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
コードレス集じん丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機)コードレス集じん丸のこ 10.8VHiKOKI(旧:日立工機)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「プロも納得の軽さと切断スピード」10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい低振動・低騒音LEDライト搭載キックバック軽減システム搭載新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズブロワ機能搭載で墨線が見やすいトップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。
用途石膏ボード、サイディング等の切断電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20関連資料メーカーカタログ(4.92MB)
10.8V コードレスボードカッタ HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスボードカッタHiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「軽くて小さい10.8Vコードレス」18V機比 約400g減!全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制LEDライト付フック付き石こうボード用三面ブレード標準付属
質量(kg)1.6(BSL1240M装着時)モーター直流モーター蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)無負荷ストローク数(min-1)0~6000回最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15関連資料メーカーカタログ(0.99MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:228×260×74mm(BSL1240M装着時)
36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタ切断機HiKOKI(旧:日立工機)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)蓄電池電圧(V)36/18ノコ刃外径(Φmm)150取付穴径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600容量(A)蓄電池:2.5/5最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40仕様角度切り範囲:0~左45°モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)質量(kg)6.6(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
36V コードレスチップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタHiKOKI(旧:日立工機)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
様々な材料をサクッと一発切断! クラストップの切断性能&切断スピード クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)145~150モーターブラシレスモーター板厚(mm)最大切断可能:12最大切込深さ(mm)57.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)取付穴径(Φmm)20関連資料(2.0MB)
18V  コードレスボードカッタ HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスボードカッタHiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化! 開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、 開口材をラクにおろせます。 スリムなベース計上 重心バランスが良く疲れにくい 前後に切断可能な三面刃標準装備 集じん率70%以上のダストボックス装備 質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計 LEDライト付 トリガ無段変速 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15モーター直流モーター質量(kg)1.9無負荷ストローク数(min-1)0~6500回寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
36Vコードレスチップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスチップソーカッタHiKOKI(旧:日立工機)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
業界初!180mmクラスチップソーカッタ!新36V(マルチボルト)電池だからできた、「どこでもガンガン思い通りに切れる」カッターです。これまで、ダストボックスが溶けて出来なかった重負荷作業をこの1台で。AC機以上のハイパワー(メーカーCD7SA比)とコードレスの機敏性。軽量マグネシウム製集じんボックス採用で、堅牢・高耐久。ワンタッチ着脱ダストカバーでかんたんゴミ捨て。サイレントモード、キックバック軽減システム搭載。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3700、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)180~185最大切込深さ(mm)60.5(外径185mmのチップソー使用時は63)切断板厚(mm)軟鋼材:最大12取付穴径(Φmm)20(または19)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40最大切断能力(mm)アングル:60×60、Cチャン:60(高さ)、丸パイプ:Φ60.5(50A)、角パイプ:60×60
18V コードレスボードカッタ 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスボードカッタ 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、開口材をラクにおろせます。スリムなベース計上重心バランスが良く疲れにくい前後に切断可能な三面刃標準装備集じん率70%以上のダストボックス装備質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計LEDライト付トリガ無段変速通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー質量(kg)1.9モーター直流モーター無負荷ストローク数(min-1)0~6500回最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
「クリーン&軽快!」トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディーダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能Bluetooth電池を標準装備(XPS仕様のみ)。別売のコードレス集じん機と無線連動が可能7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!クラス最小&最軽量で取り回しやすい!システムケース・ダストボックスを標準装備(システムケースはXPS仕様のみ)LEDライト付、サイレントモード搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電器形名UC18YDL2穴径(mm)20関連資料(0.53MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
36V コードレスチップソーカッタ 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタ 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
様々な材料をサクッと一発切断!クラストップの切断性能&切断スピードクラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備サイレントモード・キックバック軽減システム搭載LEDライト装備システムケース4を標準装備 本体のみ仕様除く通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、システムケース4、六角棒スパナ、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)145~150モーターブラシレスモーター板厚(mm)最大切断可能:12最大切込深さ(mm)57.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5関連資料(0.53MB)
36V コードレスチップソーカッタ切断機 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタ切断機 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!サイレントモード・キックバック軽減システム搭載LEDライト装備通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様角度切り範囲:0~左45°付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ質量(kg)6.6(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)150モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40容量(A)蓄電池:2.5/5関連資料(0.53MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら