カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • エアーホース(2)
    • 手動巻き取り式ホースリール(1)
  • 空圧工具(5)
    • エアホース(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • マキタ(11)
  • 十川産業(2)
  • SK11(7)
  • TRUSCO(1)
  • フジマック(9)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • マックス(7)
  • 侍BLACK(1)
  • 天寿(1)
  • エスコ(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4)
  • MACH(3)
  • マッハ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • アノービリバベリー(2)
  • RS PRO(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(2)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 色イエロー(2)
使用流体
  • 空気(2)
空気
特性
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(2)
柔軟・滑り性
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「高圧用エアーホース」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ばら釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
業界初!高圧対応モデル狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ持ちやすいグリップラバー出力を無段階で調整できる調圧器付釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式付属品保護メガネ、油さし寸法(mm)機体:175×111×69質量(kg)0.7使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
高圧 ばら釘打ち機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧 ばら釘打ち機HiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)関連資料(0.5MB)
高圧ねじ打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)292×119×298本数ねじ装填:100(1巻)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]保証期間2年(ユーザー登録時)使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)連結方式ロール連結ねじ(シート連結)使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
エアホース(高圧・普及タイプ) HiKOKI(旧:日立工機)エアホース(高圧・普及タイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体空気特性柔軟性/滑り性
部品 高圧エアホース(ロックキャップソケット) HiKOKI(旧:日立工機)部品 高圧エアホース(ロックキャップソケット)HiKOKI(旧:日立工機)
239税込263
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高圧エアホースリール回転式 HiKOKI(旧:日立工機)高圧エアホースリール回転式HiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
仕様エアホースクリアタイプ30m付ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)10
高圧エアホース(ロックキャップソケット) HiKOKI(旧:日立工機)高圧エアホース(ロックキャップソケット)HiKOKI(旧:日立工機)
8,490税込9,339
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ソフトエアホースリール(高圧用)パージプラグ付 HiKOKI(旧:日立工機)ソフトエアホースリール(高圧用)パージプラグ付HiKOKI(旧:日立工機)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
ホース長さ(m)30
ソフトエアホース(高圧用)パージプラグ付 HiKOKI(旧:日立工機)ソフトエアホース(高圧用)パージプラグ付HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気特性柔軟性/滑り性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら