38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルな研削力、最大出力1,060W 安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。 握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
長さ(mm)273 幅(mm)- 電流(A)9.5 電圧(V)単相100 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])10500 モーター単相直巻整流子モーター 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など 適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品蓄電池、急速充電器、ケース、スパナ、電池カバー 全長(mm)285 質量(kg)1.6 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000~7200 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用) 全長(mm)285 質量(kg)1.7 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000~7200 最大出力(W)290 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト 筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい 4段変速切替 スライドスイッチ式 安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、電池カバー 全長(mm)285 質量(kg)1.7 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000~7200 最大出力(W)290 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 バッテリー容量(Ah)4 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)。10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現。ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載。4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応。コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー 全長(mm)285 質量(kg)1.7 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000~7200 最大出力(W)290 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一重絶縁用つば無し
適合機種G13SPを除く100・125mm全てのディスクグラインダ アズワン品番64-7054-58
1個
299 税込329
当日出荷

1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面部の作業に最適です! 本体への取付が簡単なねじ式
タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
厚さ(mm)3.5 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100
1セット(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様切断トイシ用、右ねじ 適合機種100mmディスクグラインダ(G10B・G10B2除く)100mmコードレスグラインダ
1個
389 税込428
当日出荷

用途切断トイシ用 付属品取り付けネジ 適合日立製100mmのディスクグラインダー 適合本体FG10SC2、FG10SB3等
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ! 外径25mmアップで研削スピード25%アップ
用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に 外径(Φmm)95 適合機種100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」 HiKOKI(日立工機) 動画あり
研ちゃんカットシリーズでダントツの速さ! セラミック砥粒採用で切れ味アップ&長寿命 研ちゃんカット比1.3倍の高速切断&1.3倍の長寿命
用途ステンレスの薄板切断、全ねじ切断、異形鉄筋の切断 適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ 粒度SG46TBF 厚さ(mm)1 砥材セラミック砥粒 外径(Φmm)105 適合材ステンレス 取付穴径(Φmm)15 関連資料(0.94MB)
1箱(10枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)95 適合本体100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ タイプベベルワイヤブラシ(穴式)より線
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ワイヤブラシ
タイプベベルワイヤブラシ(ネジ式)より線
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合本体G10SHA、G10ST等 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 取付穴径(Φmm)15
1個
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個ほか
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
109 税込120
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ワイヤブラシ
適合本体100mmディスクグラインダ(電子除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度24 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 トラスコ品番767-6387 適合本体G10SH5、G10ST等 砥材シリコンカーバイド 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ホイルガード組
用途研削トイシ用 適合機種HiKOKI/日立工機製100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ 品番379562 部品名称ワッシャ(A)
1個
669 税込736
当日出荷

薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適
仕様乾式 適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ タイプ波形
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)スキルタッチ
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(20個)ほか
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(20個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(20個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)