カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(1)
- ANEX(1)
- E-Value(1)
- FKD(フクダ精工)(3)
- GISUKE(タカギ)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TRUSCO(2)
- Vesrah(2)
- エスコ(1)
- カツヤマキカイ(3)
- スズキ(4)
- ベッセル(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
「220 2x150」の検索結果

14.4Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) アルミ13