カテゴリ
- 制御機器(102)
- バイク純正部品(86)
- 測定用品(30)
- 作業工具(28)
- バイク部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- APEM(48)
- CKD(4)
- Dell Technologies(5)
- FACOM(6)
- Kawasaki(35)
- KEMET(15)
- KITACO(4)
- KSフィルター(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- RS PRO(6)
- SKC(環境測定)(4)
- TDK(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(17)
- スズキ(15)
- ベッセル(12)
- ホンダ(36)
- 東和制電工業(TOWA)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「220 2x200」の検索結果

ボールグリップドライバー
ベッセル(176件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー パワーグリップ
(312件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付仕上ニッケルクロムメッキ
スーパークッションドライバー
ベッセル(36件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトグリップドライバー
ホーザン(8件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル(67件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
フリーターンボールグリップドライバー 220F
ベッセル(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。仕様全身焼入軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー セット
(733件のレビュー)¥749税込¥8241セット(6本組)当日出荷整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(49件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイブリッドモンキレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ボールグリップ貫通ドライバー
ベッセル(39件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
スーパークッションドライバー(スタビータイプ)
ベッセル(21件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クリスタラインドライバー
ベッセル(26件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。色赤種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(8件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 220Ω 2W ±1%
KOA¥889税込¥9781袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最大動作温度 = +200℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー6本組セット
ベッセル(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(6本組)ほか当日出荷携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。種類セット品材質(グリップ)ステンレス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
MLCC 220pF 200V dc 0805 2012M 1セット 200個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:220pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7152-81
MLCC 220pF 200V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥10,980税込¥12,0781セット(4000個)7日以内出荷Yageo 220 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されていて、これには多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7010-36
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±20% 1袋 150個入
VISHAY¥34,980税込¥38,4781袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7038-03
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 220nF 10% 1箱 663個入
KEMET¥37,980税込¥41,7781箱(663個)7日以内出荷KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 14.5 mm です仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-51
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±20% 1袋 5個入
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。仕様●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26mm●奥行き:12mm●高さ:22mm●寸法:26 x 12 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7043-10
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 220nF ±10% 1袋 10個入
EPCOS¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32922●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%アズワン品番65-7090-89
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 630V dc 1812 (4532M) CGA8M1X7T2J224K200KC
TDK¥929税込¥1,0221袋(5個)8日以内出荷TDKCGA車載用1812シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2電圧630Vdc高さ(mm)2奥行(mm)3.2シリーズCGA許容差±10%静電容量220nF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 220nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥2,498税込¥2,7481袋(10個)9日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:13mm●高さ:22mm●寸法:26.5 x 13 x 22mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7157-84
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 22 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-220Y
BOURNS¥5,698税込¥6,2681セット(100個)8日以内出荷バイファイラ巻き 高いコモンモードインピーダンス ハロゲンフリー 用途 EMI抑制: データ及び信号ライン 通信機器 家庭用電化製品仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 4532長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm許容差 = -30 %, +50%最大直流抵抗 = 2.65Ωシリーズ = SRF4532コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
200x2.0mmx30m間仕切りシート(透明)
エスコ¥42,500税込¥46,7501個翌日出荷シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。 工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。仕様制電仕様材質塩化ビニール厚さ(mm)2色クリアー質量(g)16000長さ(m)30足幅200mm使用期限6カ月
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック RCA x 2 200mm
RS PRO¥289税込¥3181個8日以内出荷0.2 m 3.5 mm ステレオ F - 2 RCA M (黒 /仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 200mm外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック x 2 200mm
RS PRO¥499税込¥5491個8日以内出荷仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャック x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 200mm外被色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック x 2 200mm
RS PRO¥539税込¥5931個8日以内出荷仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャック x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 200mmRoHS指令(10物質対応)対応
メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ
ベッセル(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。トラスコ品番124-2997軸径(Φmm)6.4全長(mm)510種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし








































![2.0 x100mm [Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551096-210428-02.jpg)