「8d-fb」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 質量(kg)1.7 機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 蓄電池形名BSL1820M 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池容量(Ah)2 長さ(mm)177 幅(mm)- 高さ(mm)228 差込角(sq.)12.7 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28 四角ドライブ寸法(mm)12.7
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg)1.4 機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28 蓄電池形名BSL1820M 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ)M4~M8 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 5c-fb