「90px40e」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!
本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)
ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!
チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!
低振動長寿命
ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい
チェンオイル流量調節機構搭載
チェンブレーキ付
金属製スパイク付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8
質量(kg)3.1(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)
チェンタイプ90PX-40E
チェンスピード(m/sec)12.6
給油方式自動給油
関連資料(0.85MB)
振動3軸合成値(m/s2)2.8
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ
質量(kg)2.7
モーター直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)12.1
全長×全幅W×全高(mm)514×194×184
使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)-
バッテリー電圧(V)-
給油方式自動
充電時間(分)約20
チェーン形式90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)2.5
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー
質量(kg)2.7
モーター直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)12.1
全長×全幅W×全高(mm)514×194×184
使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
給油方式自動
充電時間(分)約20
チェーン形式90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)2.5
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!。本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)。ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!。チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!。低振動長寿命。ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい。チェンオイル流量調節機構搭載。チェンブレーキ付。金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー
質量(kg)3.1(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)
チェンタイプ90PX-40E
チェンスピード(m/sec)12.6
給油方式自動給油
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)2.8
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
関連キーワード