カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BSL1430」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターターキット 18V HiKOKI(旧:日立工機)スターターキット 18VHiKOKI(旧:日立工機)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
18Vコードレス工具エントリー用スターターキット
バッテリー電圧(V)18
2ポート急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8関連資料(0.73MB)
充電器 HiKOKI(旧:日立工機)充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流100適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機)マルチポート充電器HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
コンパクトな多機能充電器登場!これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.5出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)コード長さ(m)1(2心)充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38分、(BSL1860)約38分、(BSL1430)約20分、(BSL1830)約20分、(BSL1430C)約30分、(BSL1830C)約30分、(BSL36A18)約32分、(BSL36B18)約52分
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
予約販売
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18交流電流(A)12または6ブザー音あり充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
コードレスタッカ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスタッカHiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
シートが破れにくいきれいな打込み。 ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。 軽量・コンパクトボディを実現。 便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5.0、4.0、3.0釘装てん数(本)150(1連)ステープル長さ(mm)6~13打込本数約5000本(1充電当たり)蓄電池形名BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応)寸法(mm)235×155付属品保護メガネ、収納ケースタイプケース付、電池・充電器別売
コードレスラジオ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
Bluetooth機能搭載 スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応 IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18周波数帯域(FM)(MHz)76~108周波数帯域(AM)(kHz)522~1629スピーカー直径90mm(8Ω)×2個連続使用時間(時間)BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間最大出力(W)AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個電源(V)スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個)アンテナフェライトバーアンテナ本体寸法(mm)312×405×265付属品単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用)質量(kg)4
充電器 HiKOKI(旧:日立工機)充電器HiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
bsl1860特集