カテゴリ

  • 電動工具(24)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BSL1460」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧:日立工機)リチウムイオン電池(14.4V)HiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から翌々日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
14.4Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ HiKOKI(旧:日立工機)14.4Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.5(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438(床用ノズル取付時965)×114×153スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:35/標準:26/弱:14連続使用時間(分)強:約42/標準:48/弱:68(BSL1460使用時)集塵方式カプセル式適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)関連資料(0.51MB)集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
2ポート急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8関連資料(0.73MB)
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)1.8(蓄電池装着時)砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)適合バッテリーBSL1460全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機)急速充電器HiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機)マルチポート充電器HiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライド式リチウムイオン電池の充電セット内容1台質量(kg)1.5出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A)コード長さ(m)1(2心)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78最大締付トルク(N・m)70チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) アルミ13締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル13関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60蓄電池電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36締付能力(小ねじ)M6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm) モルタル13質量(kg)1.4蓄電池形名BSL1820M付属品急速充電器・ケース・予備電池・電池カバー・No.2プラスビット機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速:0~21000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400バッテリーリチウムイオン(BSL1460)バッテリー容量(Ah)2商品タイプ本体+バッテリ
コードレスヘッドライト HiKOKI(旧:日立工機)コードレスヘッドライトHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
照度(Lx)100(強モード)バッテリー電圧(V)14.4/18質量(g)60本体寸法(mm)77×49×35入力電圧(V)DC5(USB端子)LED色点灯方式3段階アズワン品番65-0294-36適合バッテリーBSL36A18,BSL1460
部品 コードレスクリーナー 14.4V R14DSAL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスクリーナー 14.4V R14DSALHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
36V コードレス振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
「押し付けやすくキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200穴あけ能力(mm) コンクリート20
USB対応充電器 HiKOKI(旧:日立工機)USB対応充電器HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
欠品中
軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池関連資料カタログPDF(0.81MB)
コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター搭載 トップクラスの穿孔速度とハツリ能力
長さ(mm)331幅(mm)83質量(kg)3.7高さ(mm)214電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900本体寸法(mm)351×214×83穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)351×214×83バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4全負荷打撃数(min-1)0~3950蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4Vシャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~35適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:15.0、打撃:5.0
10.8Vコードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500電圧(V)10.8モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径5.8 ×長さ45(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付最大締付トルク(N・m)(剛性体)低速:約38/高速:約17ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0チャック把握範囲(Φmm)最大10穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm) モルタル8クラッチ数(段)20段穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)電圧(V)18モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 木工102ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径12×長さ100(下穴あり)チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:140[1429]/高速:105[1071]穴あけ能力(mm) アルミ102無負荷打撃数(min-1)低速:0~7500、高速:0~30000締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル20関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
コードレスかんな HiKOKI(旧:日立工機)コードレスかんなHiKOKI(旧:日立工機)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
パワフルモーターで高速切削
長さ(mm)326幅(mm)166高さ(mm)160質量(kg)3.2(BSL1460装着時)砥石軸(mm)-適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1440
14.4Vコードレスロータリーハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスロータリーハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)2.1バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付)カーボンブラシ番号(下二桁)100打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0~3100、POWERモード:0~6200回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0~750、(POWERモード)0~1500
36V コードレス振動ドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス振動ドリル 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
「押し付けやすくキレイな穴あけ」業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載AC製品よりもコンパクト&ハイパワー脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載作業に合わせて回転数を2段階変速可能別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~1000、高速:0~1400(※気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) コンクリート20バッテリーリチウムイオン(BSL1460)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5バッテリー電圧(V)36保証期間なし充電器形名UC18YDL2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)低速:0~13000、高速:0~18200(※気温20℃満充電時)打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0~13000、高速0~18200(※気温20℃満充電時)回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0~1000、高速0~1400(※気温20℃満充電時)関連資料(0.53MB)商品タイプ本体+バッテリ寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時)1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
14.4Vコーナーインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコーナーインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
狭い場所でもラクラク作業。 コンパクトボディで狭い場所でも取り回しラクラク。センターハイト16.5mm/全長360mmのコンパクトボディで壁際・狭所作業に威力を発揮。 高輝度LEDライト。暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。 便利な電池残量表示機能付。充電のタイミングをお知らせします。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約30(UC18YDL使用時)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50[510]回転数(min-1[回/分])0~2100付属品急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスドライバビット、ケース、バッテリー(BSL1460)トラスコ品番859-4160全長(mm)350質量(kg)1.6(BSL1460装着時)締付け能力(mm)(普通ボルト)M4~M10、(高力ボルト)M4~M8、(小ねじ)4~8バッテリーリチウムイオン保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし蓄電池形名BSL1460(冷却対応)充電器形名UC18YDLヘッド高さ(mm)53打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35センターハイト(mm)16.5