関連資料FC7FSB展開図(0.29MB)
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
傾斜切断(°)左45~右5
電源(V)単相100
全負荷電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・4
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)11
付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
適合C7RSHC
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
持ち運びに便利な軽量1.7kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断
各種合板、化粧板、ハードボードの切断
付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
質量(kg)7.7
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
全負荷電流(A)11
傾斜切断(°)0~左45
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
適合卓上丸のこC7RSHC
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5
付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス
質量(kg)23.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2心・4.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法
取付穴径(Φmm)25.4
ノコ刃直径(mm)290~305
関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード