6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(日立工機) 動画あり
モノタロウ特別セット! コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個 適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 質量(kg)14.2※蓄電池除く 使用温度範囲(℃)0~40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮 設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 バッテリー電圧(V)14.4/18 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体) 庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) HiKOKI(日立工機) 動画あり
コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個 適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 質量(kg)14.2※蓄電池除く 使用温度範囲(℃)0~40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮 設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 バッテリー電圧(V)14.4/18 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体) 庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) 12V出力ソケット搭載 ドレンコック付 庫内LEDライト付(両側2か所) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、クリアトレイ、仕切板 適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時) 使用温度範囲(℃)(外気温)0~40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A 設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30 バッテリー電圧(V)14.4/18 充電時間(分)BSL36B18X:約220(気温20℃時) 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450 庫内容量(L)仕切板なし:36/仕切板あり:左8、中央8、右15 関連資料(1.41MB)
1台
99,980 税込109,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」 ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ! 温度表示が横位置になりより見やすく。 仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能) 一般的な500mlペットボトルが9本収納可能 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 ※庫内温度差は最大30℃ 蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板 適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時) 使用温度範囲(℃)(外気温)0~40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A 設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30 バッテリー電圧(V)14.4/18 充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時) 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312 庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5 関連資料(1.41MB)
1台
73,980 税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」。ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!。温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)。一般的な500mlペットボトルが9本収納可能。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大30℃。蓄電器2個装着で長時間使用可能。電池1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板 適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時) 使用温度範囲(℃)(外気温)0~40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A 設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30 充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時) 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312 庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5 関連資料(0.53MB)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷり使える電池2個つき特別仕様! 付属品を収納できるバック付! 「温かいと冷たいを同時に持ち歩き」 たっぷり入る大容量25Lタイプ 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能!アイスとジュースも同時に保冷できる 蓄電器2個装着で長時間の使用が可能(付属電池は1個で、1個でも運転可能) シーンに合わせて3種類の電源に対応可 14.4V/18V/マルチボルト蓄電池 AC100V電源 自動車車載電源(シガーソケット) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(使用しながら蓄電池の充電可能) 12V出力ソケット、USB-A/USB-C端子搭載 庫内LED搭載で暗がりでも内容物が見やすい JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
用途冷温庫に追加電池とバッグが付いたお得品! 付属品マルチボルト電池BSL36B18X×2個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット、バッグ 質量(kg)16.7(蓄電池装着時) 使用温度範囲(℃)(外気温)0~40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮 設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 バッテリー容量(Ah)5.0(BSL36B18X) 充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時) 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)(機体)340×653×450 適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 関連資料(2.56MB) 加温能力ワイヤーヒーター(蓄電池装着可能数:2個 )
1台
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)