カテゴリ
- 電動工具(29)
- 農業機械(9)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- 日東工器(2)
- 麻場(2)
「bsl1820」の検索結果

18Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個欠品中電池残量表示付き仕様冷却対応長さ(mm)116幅(mm)76高さ(mm)49質量(g)380機能残量表示バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49冷却システムあり
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
コードレスのこぎり
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 4種類のブレード付でいろいろ切れる! ・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り ・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール ・金属用薄物ブレード…金属パイプなど ・ジグソーブレード…木材曲線切り ツールレスでラクラクブレード交換 全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい 先端にLEDライト付付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード)仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)電圧(V)18能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12蓄電池形名BSL1820Mストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~32001充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
18Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷コンパクトと高容量を両立!仕様冷却対応長さ(mm)97高さ(mm)71質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71冷却システムあり
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
リチウムイオン電池(18V)
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷18Vスライド式リチウムイオン電池 軽量560g 電池残量表示付き仕様冷却対応型式BSL1840M質量(g)560電圧(V)18バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約40[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×54
急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
18Vコードレスポールヘッジトリマ
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! 8段階ヘッド角度調節(上60°~下45°) 切れ味抜群の三面研磨刃採用 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールソーとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:1890~2480×85×143質量(kg)2.8(BSL1820M装着時)刈込み幅(mm)250使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18無負荷ストローク数(min-1)1300
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)打撃数(min-1[打撃/分])0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
18V 充電式 Cチャンネルカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥30,980~税込¥34,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷業界初 充電式電動工具 Cチャンネルカッタ (※2025年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(コードレスMバーカッタ、コードレスCチャンネルカッタ)) 切断作業を電動化・・・片手操作で部材を抑えながら、安全作業をサポート。操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断可能。 切断時間 4秒以下でスムーズに作業が行えます。 天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付。細部の確認などに役立ちます。 軽量・コンパクト・・・狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手で楽に操作できます。 作業中の仮置きに便利な大型フック付。 1充電当たりの作業量(目安) ※数値は参考値です。材料や条件により異なります。 CC-25 約250カット (BSL1820M使用時) CS-25 約300カット (BSL1820M使用時) CW-19 約320カット (BSL1820M使用時 CW-19 約380カット (BSL1820M使用時))用途Cチャンネルの切断質量(kg)3.5(BSL1820M装着時)電圧(V)18切断能力CC-19
18V コードレス草刈機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む。シャフトパイプが伸縮式で使いやすい。フロントハンドルの角度調整可能。ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能。キワ切り(エッジカット)可能質量(kg)2.2(電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335刈込み幅(mm)230コード長さ(mm)使用ナイロン:5コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])8000
18V 充電式 Mバーカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥30,980~税込¥34,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷業界初 充電式電動工具 Mバーカッタ (※2025年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(コードレスMバーカッタ、コードレスCチャンネルカッタ)) 切断作業を電動化・・・片手操作で部材を抑えながら、安全作業をサポート。操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断可能。 切断時間 4秒以下でスムーズに作業が行えます。 天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付。細部の確認などに役立ちます。 軽量・コンパクト・・・狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手で楽に操作できます。 作業中の仮置きに便利な大型フック付。 刃先が360°回転し、高所で体勢を気にせず作業を行いやすい。 1充電当たりの作業量(目安) ※数値は参考値です。材料や条件により異なります。 CC-25 約250カット (BSL1820M使用時) CS-25 約300カット (BSL1820M使用時) CW-19 約320カット (BSL1820M使用時 CW-19 約380カット (BSL1820M使用時))用途Mバーの切断質量(kg)2.6(BSL1820M装着時)電圧(V)18切断能力CS-19/25、CW-19/25
ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。適合CSP1820DA/CHP1825DA刈込み幅(mm)250
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)20
18V 充電式芝生バリカン
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷コードレス&軽量で取り回しが良く、作業が快適に。コードレスだから電源を気にせず持ち運びが可能です。170mm幅のブレードでワイドに作業が行えます。質量1.7kg (BSL1820M装着時/アジャスタ・ブレードカバーを除く)。標準付属のアジャスタで刈込高さを4段階調整可能。刈込高さ(目安):20mm(アジャスタ不使用時)、23mm、29mm、38mm。別売「せん定ブレード」に交換することで低木のせん定作業も行えます。道具を使わずブレード交換ができる「らくらくブレード交換」機構を採用寸法(mm)刃物:(刈込幅)170質量(kg)1.7モーター直流ケーシングモーター無負荷ストローク数(min-1)1300本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)355×137×173
コードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。用途木材の切断質量(kg)3.4(電池装着時)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池取付穴径(Φmm)20バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池容量(Ah)2
18V 充電式 連結ねじドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷取り回しが良い充電式モデルの連結ねじドライバが登場。ノーズキャップが脱着可能&バーチカルガイドを採用し、ねじ詰まりを解消しやすい構造を採用。先端を押し付けた時だけ動作するオートモードを搭載。トリガを引かなくても動作するため、作業が楽に行いやすくなっています。好バランス。重心位置を手元に近いグリップ部に設定し、手首の疲労を軽減。豊富な作業量。18V電池 BSL1820Mの作業量 石こうボード約25枚。オートモード搭載。先端を押し付けた時だけモーターが回転し、バッテリーの消費量を軽減。トリガーを引かなくても動作する為、作業が楽に行えます。増し締めモード搭載。トリガーを引いている間、一定間隔で開始/停止を繰り返しねじを増し締めすることが可能です。※スライダケースを外してご使用ください用途石膏ボードの張り付け質量(kg)2.1(BSL1820M装着時)電圧(V)18ねじ長さ(mm)対応:25~41ねじ径(mm)対応:3.5~4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500(気温20℃満充電時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)335×261×85適合ビットプラスドライバビット(No.2/長さ126mm)装填数ねじ:100本(1巻)
コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)22
コードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)1.5(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M12最大締付トルク(N・m)175本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])0~3400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ヘッド長さ(mm)120
USB対応充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載。最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池
充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
コードレスミニチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から4日以内出荷ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
2ポート急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から3日以内出荷「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18Vコードレスポールソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から3日以内出荷「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33Eオイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
マルチポート充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~40出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)コード長さ(m)1(2心)冷却方式対応(ファン付)コード2心キャブタイヤケーブル1m充電時間BSL1460/BSL1860:約38分、BSL1450/BSL1850:約32分、BSL1440/BSL1840:約26分、BSL1430/BSL1830:約20分、BSL1430C/BSL1830C:約30分、BSL1425/BSL1825:約25分、BSL1420/BSL1820:約20分、BSL1415/BSL1815:約15分、BSL36A18:約32分、BSL36B18:約52分、BSL36C18:約20分ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)8.0、6.0、8.0充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38、(BSL1860)約38、(BSL1430)約20、(BSL1830)約20、(BSL1430C)約30、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52USBポート4口
コードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース質量(kg)1.4タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12打撃数(min-1)0~3200適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリーセンターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6
14.4/18Vコードレスブロワ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ラクな姿勢でサッと吹き飛ばし ガーデンノズル搭載で立ったまま使いやすい クラストップの大風量 風量切替レバー搭載でラクラク風量調整 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品蓄電池BSL1820M、急速充電器、ガーデンノズル寸法(mm)840×150×189(蓄電池装着時)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)18V:0~20000/14.4V:0~17000モーター直流モーター風量(m3/min)18V:0~3.5/14.4V:0~2.8 ※ノズルなし風速(m/s)(平均)18V:58/14.4V:50使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大風速(m/s)18V:78/14.4V:68商品タイプ本体+バッテリー
コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥23,980税込¥26,3781個欠品中コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに付属品急速充電器・ケース・予備電池・電池カバー・No.2プラスビット質量(kg)1.4電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速:0~21000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75バッテリーリチウムイオン(BSL1460)最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35バッテリー容量(Ah)2蓄電池電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60締付能力(小ねじ)M6蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル13クラッチ数(段)20商品タイプ本体+バッテリライト機能あり(LED)
18V コードレスチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)-バッテリー電圧(V)-給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
18V コードレスチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・竹の切断、枝打ち等付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー質量(kg)2.7モーター直流ブラシレスモーターチェーンスピード(m/s)12.1全長×全幅W×全高(mm)514×194×184使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18給油方式自動充電時間(分)約20チェーン形式90PX-40E振動3軸合成値(m/s2)2.5オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
充電式植木バリカン
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷切断性能に優れた超高級ブレードを標準付属。本体装着された超高級ブレードにより、快適な作業を実現。高剛性アルミ合金ホルダプレート・・・たわみを抑え、刈残しの少ない作業が可能に。同長三面研磨刃・・・3面を研磨し上下同じ長さに揃えた刃によって生垣へ食い込みやすく、切り口がキレイに。切れ味も長持ちします。コードレス&軽量ボディ・・・充電式なのでコードや電源を気にせず作業可能。軽量&操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面や側面などの刈込みが行いやすい。チップレシーバが標準付属・・・刈り取った枝葉をキャッチするチップレシーバが標準付属。ゴミ集めが簡単です。別売ブレードとの交換で枝打ちや笹・竹の切断など、様々なシーンで活躍します。ツールレスブレード交換・・・道具を使わずにブレードを簡単に付替可能。用途注意 刈込みできる枝の太さや連続作業時間は使用環境・庭木の種類・刃物の切れ味・電池状況・使用ブレードにより異なります。モーター直流モーター連続使用時間(分)1充電当たり(目安):40能力(mm)(刈込みできる枝の太さ)15無負荷ストローク数(min-1)1700充電池電圧(V)18蓄電池タイプ18V(BSL18xxシリーズ)蓄電池、マルチボルト蓄電池