充電式植木バリカン
切断性能に優れた超高級ブレードを標準付属。本体装着された超高級ブレードにより、快適な作業を実現。
高剛性アルミ合金ホルダプレート・・・たわみを抑え、刈残しの少ない作業が可能に。
同長三面研磨刃・・・3面を研磨し上下同じ長さに揃えた刃によって生垣へ食い込みやすく、切り口がキレイに。切れ味も長持ちします。
コードレス&軽量ボディ・・・充電式なのでコードや電源を気にせず作業可能。
軽量&操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面や側面などの刈込みが行いやすい。
チップレシーバが標準付属・・・刈り取った枝葉をキャッチするチップレシーバが標準付属。ゴミ集めが簡単です。
別売ブレードとの交換で枝打ちや笹・竹の切断など、様々なシーンで活躍します。
ツールレスブレード交換・・・道具を使わずにブレードを簡単に付替可能。
- 用途
- 注意 刈込みできる枝の太さや連続作業時間は使用環境・庭木の種類・刃物の切れ味・電池状況・使用ブレードにより異なります。
- モーター
- 直流モーター
- 連続使用時間(分)
- 1充電当たり(目安):40
- 能力(mm)
- (刈込みできる枝の太さ)15
- 無負荷ストローク数(min-1)
- 1700
- 充電池電圧(V)
- 18
- 蓄電池タイプ
- 18V(BSL18xxシリーズ)蓄電池、マルチボルト蓄電池
- 内容量
- 1台
全6種類を絞り込む
質量(kg)
刈込み幅(mm)
商品説明動画
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
カテゴリ


































