17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V コードレスセーバソー HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池 能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000 関連資料(2MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ねて連結できる! 収納できる大形ハンドル付! 4箇所のラッチでしっかり連結! 衝撃を吸収するスポンジ付!
付属品コードレスインパクトドライバ用トレー 寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×158
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13 無負荷ストローク数(min-1)0~3200
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.2 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170 トラスコ品番377-9441
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

「軽々と、スピード切断」。軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!。狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ。リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電。ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上。堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い。優れた切断スピード&粘り強さ。高輝度LEDライト搭載。4つの速度モード。逆さ切りでもハイパワー。ツールレスブレード着脱機構搭載。ベース位置調整可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、機体寸法(全長×高さ×幅)(mm):361×219×87(BSL36A18X装着時) 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバー ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19 バッテリー電圧(V)36(18) 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000 蓄電池容量(Ah)2.5(5.0) 関連資料(0.53MB)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(日立工機) 動画あり
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ケース組
WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース 小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。 側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。 IP65相当の防じん耐水性能
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷


HiKOKI(日立工機)システームケース1
積み重ねて連結できる! 収納できる大形ハンドル付! 4箇所のラッチでしっかり連結! 衝撃を吸収するスポンジ付!
寸法(縦×横×高さ)(mm)395×395×105
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

積み重ねて連結できる! 収納できる大形ハンドル付! 4箇所のラッチでしっかり連結! 衝撃を吸収するスポンジ付!
寸法(縦×横×高さ)(mm)395×395×210
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) ストローク量(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130 切断能力(mm)木材120 モーターブラシレスモーター 作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)システームケース4
積み重ねて連結できる! 収納できる大形ハンドル付! 4箇所のラッチでしっかり連結! 衝撃を吸収するスポンジ付!
付属品丸のこ用トレー 寸法(縦×横×高さ)(mm)395×395×315
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重40kgの堅牢なデザイン 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途電動丸のこ等の中型工具、充電器・バッテリーなどの収納 付属品インナトレイ 質量(kg)6 耐荷重(kg)40 内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×268 外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×560×315 関連資料(1.24MB) 防水保護等級IP65
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)