カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • 電動工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • HiKOKI(旧:日立工機)

「cs3625dc」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
部品 36V コードレスチェンソー CS3625DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレスチェンソー CS3625DCHiKOKI(旧:日立工機)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
36V コードレスチェンソー HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチェンソーHiKOKI(旧:日立工機)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油関連資料(0.85MB)振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
36V コードレスチェンソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチェンソー 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!<br />本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)<br />ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!<br />チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!<br />低振動長寿命<br />ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい<br />チェンオイル流量調節機構搭載<br />チェンブレーキ付<br />金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら