2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
449 税込494
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時) 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可 振動角度(°)4.0(両側合計)
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)