こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。
連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。
コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。
角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
風速(m/min)強モード:190、弱モード:160
バッテリーリチウムイオン
出力(ACアダプタ)12V、1.5A
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
タイマー時間1時間/2時間/4時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ
質量(kg)3.0(蓄電池除く)
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
アズワン品番65-0294-40
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在!
ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。
角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ
質量(kg)0.9(蓄電池除く)
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
出力(ACアダプタ)12V、1.0A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
バッテリーリチウムイオン
風速(m/min)強モード:190、弱モード:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
アズワン品番65-0294-41
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
パワフルな風×静音
力強い風が長く続く涼空間。
330mmの大型ファンで広い現場
7枚羽根により静かでなめらかな風当たり
電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間)
自動首振り機能付き
掃除がしやすいツールレスファンガード
ACアダプタを本体収納可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
羽根枚数7
風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100
スイッチ風速切替:4段階
タイマー設定1時間/2時間/4時間
AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12
寸法(mm)機体:430×252×595
質量(kg)3.7
使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池
羽根(Φmm)300
電源(V)14.4/18
風量調整強/中/弱/微弱
関連資料(0.95MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
取扱い終了
関連キーワード