2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500 モーター直流ブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) コンクリート40(ドリルビット)、105(コアビット) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)1400~2800 充電時間(分)約40 シャンク形状SDSmax シャンクタイプ 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池 関連資料(0.43MB) 振動3軸合成値(m/s2)10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)