カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • 大阪魂(127)
  • SMC(43)
  • TDT(田野井)(32)
  • brembo(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • 三木プーリ(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • エバオン(12)
  • 渡辺電機工業(12)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • カツイチ(11)
  • イトーキ(10)
  • TRUSCO(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • エスコ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-14」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラビナ用フック HiKOKI(旧:日立工機)カラビナ用フックHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
部品 コードレスドライバドリル DS14DV HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル DS14DVHiKOKI(旧:日立工機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
部品名称モートル形状図番27
部品 コードレスドライバドリル DS14DBEL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル DS14DBELHiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS14DMR HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル DS14DMRHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 コードレスドライバドリル DS14DMRL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル DS14DMRLHiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル DS14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 コードレスドライバドリル DS14DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル DS14DBLHiKOKI(旧:日立工機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSLHiKOKI(旧:日立工機)
609税込670
1個
翌々日出荷
品番376019部品名称モータピニオン形状図番50A
部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSLHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 コードレスドライバドリル(本体のみ) DS14DBL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル(本体のみ) DS14DBL2HiKOKI(旧:日立工機)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スーパーウッドコア HiKOKI(旧:日立工機)スーパーウッドコアHiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート
スーパーウッドコア組 HiKOKI(旧:日立工機)スーパーウッドコア組HiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク
DS14DBL用ケース HiKOKI(旧:日立工機)DS14DBL用ケースHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
適合本体DS14DBL