180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 28mm
消費電力(W)850 電源(V)単相100 電流(A)8.9 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 全負荷打撃数(min-1)0~4300 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm)360 幅(mm)83 質量(kg)3 高さ(mm)199 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 シャンク形状SDSプラス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル 24mm
消費電力(W)730 電源(V)単相100 電流(A)7.7 コード長さ(m)2.8 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~24 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 全負荷打撃数(min-1)0~3950 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm)349 幅(mm)83 質量(kg)2.8 高さ(mm)199 回転数(min-1[r.p.m])0~1050 シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリル
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース 寸法(mm)451×252×107 質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時) 電流(A)13.5 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1150 打撃数(min-1[回/分])1400~2800 コード長さ(m)2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500 モーターACブラシレスモーター シャンク形状六角シャンク 穴あけ能力(mm)コアビット120 関連資料(0.7MB) 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9 穴あけ能力(mm)ドリルビット40
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル
速く、ラクに穴あけ。 クラストップの穿孔スピード! 低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
消費電力(W)900 電源(V)単相交流50/60・100 電流(A)9.4 コード長さ(m)5(2心) 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28 打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300 仕様SDSプラス、二重絶縁 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm)355 幅(mm)87 質量(kg)3.0(コード除く) 高さ(mm)227 モーターブラシレス 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」 従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい! トップクラスの穴あけスピード効率 従来製品より穴あけスピード約44%UP! 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ 質量(kg)2.3(サイドハンドル含) 回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドリル
「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・金属への穴あけ 質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし) 穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200 チャック能力(mm)把握径1.5~13 1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー 質量(kg)2.5kg(サイドハンドル含) 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 本体寸法(mm)271×213×81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工18 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18 バッテリーBSL36A18X バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)36/18 保証期間なし 充電器形名UC18YDL2 打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100 シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
64,980 税込71,478
欠品中

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ 付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース 質量(kg)2.5(サイドハンドル含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時) 無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100 アズワン品番65-1989-83 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリル
ダンパの体積とエアクッションの容積を大きくすることで打撃時に生じる衝撃とピストン反力を抑え、振動を大幅に低減しました。 また、本体の浮き上がりが少ないため、軽い押付けでも十分な性能を発揮します。 スイッチの大形化と手にフィットする握りやすい形状で、操作性が向上しました。 滑りにくくソフトな握り心地で作業負担を軽減します。
電源(V)単相交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 電流(A)11.6 コード長さ(m)5(2心) 全負荷打撃数(min-1)2800 付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース 長さ(mm)448 幅(mm)105 質量(kg)7.2 高さ(mm)255 回転数(min-1[r.p.m])620 モーター単相交流整流子モーター 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 穴あけ能力(mm)コアビット120
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリル
ワンプッシュ式ビット装着 大型スイッチで長時間握っていても疲れにくい 操作性が良く、モード切替がスムーズな大形チェンジレバー
ビット(シャンク)SDS-max 電源周波数(Hz)50/60 幅(mm)120 電源(V)100 関連資料(0.55MB)
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマ
「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
モーター直流ブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時) 関連資料メーカーカタログ(1.04MB)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「手軽に簡単、サッと穴あけ」 穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比 負荷に強い550Wパワフルモーター 粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載 打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
用途コンクリートへの穴あけ 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 質量(kg)1.8 電流(A)5.8 電源(V)単相100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18 カーボンブラシ番号(下二桁)41 打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700 シャンク形状SDSプラスシャンク
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1台
53,900 税込59,290
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリル
ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状SDS maxシャンク 全負荷打撃数(min-1)1430~2850 回転数(min-1[r.p.m])250~500 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm)コアビット105 穴あけ能力(mm)ドリルビット45 質量(kg)7.3 付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリル(SDSMax)
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース 寸法(mm)471×252×107 質量(kg)6.8(サイドハンドル装着時) 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500 モーターACブラシレスモーター 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 シャンク形状SDSmax シャンクタイプ 関連資料(0.4MB) 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.9、(打撃)10.6
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

消費電力(W)850 電源(V)単相100 電流(A)8.9 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 全負荷打撃数(min-1)0~4300 付属品ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm)393 幅(mm)83 質量(kg)3.1 高さ(mm)199 回転数(min-1[r.p.m])0~1100 モード設定3モード(回転、回転+打撃、打撃) シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリル
ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状SDS maxシャンク 全負荷打撃数(min-1)1000~2200 回転数(min-1[r.p.m])110~260 電源(V)単相100 消費電力(W)1500 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm)コアビット160 穴あけ能力(mm)ドリルビット52 質量(kg)11.5 付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース トラスコ品番779-6501
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25 シャンク形状SDSプラス 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ
圧倒的な破砕力。 低振動システムUVP搭載。 アルミ二重絶縁構造。
シャンク形状六角軸28.5mm(H90SG専用) 全負荷打撃数(min-1)1000 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・5 30分のはつり量(kg)483 質量(kg)32 打撃エネルギーJoule(ジュール)70 付属品ブルポイント(410mm)、六角棒スパナ トラスコ品番792-0202
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」 トップクラスの穴あけスピード&低振動 穴あけスピード約23%UP! 従来製品より約18%低振動化 高輝度LEDライト搭載 回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能 オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP 急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800 無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時) 質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500 モーター直流ブラシレスモーター 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 シャンク形状六角シャンク 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池 関連資料(0.75MB) 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20) 全長×全幅W×全高(mm)356×91×247 バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) シャンク形状SDSプラス 関連資料メーカーカタログ(1.49MB)
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の取り回しと穴あけスピード 吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業! サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。 従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク! 従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。 回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載 リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ 回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170 バッテリー電圧(V)3.4~18 回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディ、打撃力切替機構で最適穴あけ。
アグレッシブグリーン タイプ本体のみ(蓄電池・充電器・ケース別売) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ブラシレスモーター搭載 トップクラスの穿孔速度とハツリ能力
長さ(mm)331 幅(mm)83 質量(kg)3.7 高さ(mm)214 電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1050 本体寸法(mm)351×214×83 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~20 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4 全負荷打撃数(min-1)0~3950 蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4V シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット25~35 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ) 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500 モーター直流ブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) コンクリート40(ドリルビット)、105(コアビット) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)1400~2800 充電時間(分)約40 シャンク形状SDSmax シャンクタイプ 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池 関連資料(0.43MB) 振動3軸合成値(m/s2)10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー 寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時) 質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500 モーター直流ブラシレスモーター 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 シャンク形状六角シャンク 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着) 切断能力(mm)パイプΦ83 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195] 切断能力(mm)パイプ角80角 バッテリー容量(Ah)5.0/2.5 バッテリー電圧(V)18/36 作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット 帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5 アズワン品番- 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ。オートストップ機能付き。リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能。シンプルで簡単な操作パネル。回転数2段切替機能付き。3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)。高輝度LEDライト搭載。フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム。スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工27 穴あけ能力(mm) コンクリート26 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 シャンク形状SDSプラス 関連資料(0.53MB)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用) 質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時) グリーン 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工27 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 シャンク形状SDSプラス 打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の取り回しと穴あけスピード。吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!。サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!。従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20) 全長×全幅W×全高(mm)356×91×247 バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) シャンク形状SDSプラス 関連資料(0.53MB)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 全長×全幅W×全高(mm)356×91×232 バッテリー容量(Ah)4.0/8.0 蓄電池電圧(V)36/18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700 充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40 シャンク形状SDSプラス 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ 長さ(mm)368 幅(mm)83 質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時) 高さ(mm)278(蓄電池装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28 バッテリーBSL36A18X バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷