218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4 明るさ(Lx)強モード250、弱モード140 測定距離1m 連続点灯時間弱モード約11.5時間 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換 ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A LED白色LED(18W:0.5W×36灯) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売) 質量(kg)0.74(蓄電池除く) アズワン品番64-7056-93 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明 電圧(V)18 電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 LED白色LED(60個) 明るさ(Lm)700~4000 質量(kg)1.9 防塵防水性能IP65
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 バッテリー容量(Ah)5 照度(Lx)100(強モード) 入力電圧(V)DC5(USB端子) LED色 本体寸法(mm)77×49×35 点灯方式3段階 質量(g)60 質量(kg)0.3(蓄電池除く) アズワン品番64-7056-94 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスサーチライト
遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。 遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。 建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時) 防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(kg)(蓄電池含まず)1.85 全長×全幅W×全高(mm)280×204×203 LED色白色/18W×1個、3W×8個 光束(Lm)(最大)2500 アズワン品番65-0294-35 連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。 360°照射で死角なし。 従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強) 吊り下げフック搭載 電池交換お知らせランプ付 カラープレート(別売)でカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として 質量(kg)0.4(蓄電池除く) 電圧(V)14.4/18 使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ) LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く) 明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90 関連資料(0.66MB) 点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
照度(Lx)100(強モード) バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(g)60 本体寸法(mm)77×49×35 入力電圧(V)DC5(USB端子) LED色 点灯方式3段階 アズワン品番65-0294-36 適合バッテリーBSL36A18,BSL1460
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

上から明るく照らせる。 最大4000lmのスタンドライト。 100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン! 防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時) エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド 高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm 用途に対応した明るさ4モード 持ち運びに便利な収納バックが標準付属 収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能 ACアダプタ標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ、収納バッグ 質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く) 使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V 照度(Lx)最大1650 LED白色LED(66個) 寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035 光束(Lm)最大4000 関連資料(0.68MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスワークライト
10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト シーンに合わせて選べる照射モード 照射角度を自由に調整可能 明るさ3段切替 ストラップ取り付け可能(別売)
質量(kg)0.3(蓄電池除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×66×205 明るさ(Lx)ワークライト部(強):110、トーチライト部:6000 バッテリー電圧(V)10.8 アズワン品番65-0294-34 明るさ(Lm)ワークライト部:(強)230、トーチライト部:85
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5(51)、高速:1.5(15) 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 LED白色LED クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段) 付属品No.2プラスビット 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 適合バッテリーEBM315
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨 質量(kg)1.5(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)133 振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分) 振動(m/s2)無負荷振動値:2.5 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°)3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ。軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現。軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ。制御を改良することで、低速でも止まらず打撃。ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい。多彩なモード切り替えで作業効率アップ。防じん・耐水 IP56
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスグリースガン:AL18DA用ホース用LEDライト
使用電池CR1620×2個
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース 質量(kg)3.1(電池装着時) タイプ本体、電池、充電器、ケース ステープル装填数90(1連+15本) 蓄電池電圧(V)36/18 ステープル幅(mm)4(MA線) ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38 1充電当たりの作業量約2200本
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長149mmで取り回しやすい。ブラシレスモーター搭載。20段クラッチ。キーレスチャック。LEDライト付。
用途小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 質量(kg)1.1(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 先端形状キーレスチャック_最大把握径10 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。使いやすさをさらに追及!「軽さ」と「静かさ」を備えた10.8V 静音インパクトドライバー WHP12DA。業界No.1!低騒音で作業環境を選ばない ※2024年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(低騒音コードレスインパクトドライバ)。68dBの低騒音を実現。場所や時間帯を選ばず作業しやすくなりました。全長最短クラスの128mm&質量1.3kg。閉所でも取り回しが簡単です。低速度制御とモーターの最適化により、電池容量が減ってもネジ締めスピードが落ちにくく、安定した作業が可能です。暗所、閉所でも作業がしやすい3灯式LEDライトを採用。現場の状況に応じてLEDの明るさを3段階切替できます。
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 全長(mm)128 質量(kg)1.3 高さ(mm)223 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M8 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)60 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較。ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較。質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど 付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー 質量(kg)1.5(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)133 振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分) 振動(m/s2)無負荷振動値:2.5 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°)3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長162mmで取り回しやすい。20段クラッチ。モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応。キーレスチャック。LEDライト付
用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 電圧(V)10.8 打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時) ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 穴あけ能力(mm) モルタル8 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)46 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付き。サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組 質量(kg)10.3(蓄電池装着時) モーターDCブラシレスモーター 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時) 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 使用電池マルチボルト蓄電池 蓄電池電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分) 充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19 蓄電池容量(Ah)2.5/5 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm)111 高さ(mm)243 最大トルク(N・m)200 モーターブラシレスモーター 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)。ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト)M6~M14 蓄電池形名BSL1420 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ)M4~M8 蓄電池容量(Ah)2 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 風速(m/s)平均100 最高圧力2.61PSI 最大風量(m3/min)0.7 最大風速(m/s)122 最高圧力(kPa)18
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電 仕様冷却:対応、発電機:対応 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)-10~40 出力電圧(V)14.4、18 交流電流(A)12または6 ブザー音あり 充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15 出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA) 関連資料メーカーカタログ(0.72MB) 入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250 最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工30 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 質量(kg)1.6 蓄電池形名BSL1420 機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 蓄電池形名EBM 315 充電器形名UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分)約30 LED白色LED クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HiKOKI(旧:日立工機)コードレスグリースガン
軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト 質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時) 電源(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時) 最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41 グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL 流量(mL/min)低速:115/高速:297 ホース長さ(mm)1200 適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2) 1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

UP18DA (NN) コードレス空気入れ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
HiKOKI(旧:日立工機)コードレス空気入れ
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース 寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(蓄電池除く) 吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430 最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa 使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V) 関連資料(1.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)36V:4/18V:8 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
1個
21,980 税込24,178
欠品中

軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
セット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、プラスビット付 寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時) 質量(kg)1.1(BSL1220M装着時) 打撃数(min-1[回/分])0~3200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700 モーター直流 先端形状六角軸二面幅:6.35 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ 作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本 蓄電池電圧(V)10.8 能力(mm) 普通ボルトM5~M12 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 充電時間(分)約30 蓄電池容量(Ah)2 締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
14,980 税込16,478
欠品中

36V コードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスセーバソー
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 使用電池マルチボルト蓄電池 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000 関連資料(2MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2700 最大締付トルク(N・m)140 締付能力(普通ボルト)M5~M14 締付能力(小ねじ)M4~M8 六角軸二面幅(mm)6.35 質量(kg)1.3 蓄電池形名BSL1820M 機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)750 外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.49MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 質量(kg)1.7 機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)