「m1.9 ネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長149mmで取り回しやすい。ブラシレスモーター搭載。20段クラッチ。キーレスチャック。LEDライト付。
用途小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
先端形状キーレスチャック_最大把握径10
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長162mmで取り回しやすい。20段クラッチ。モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応。キーレスチャック。LEDライト付
用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
電圧(V)10.8
打撃数(min-1[回/分])低速:0~6,600、高速:0~25.500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
穴あけ能力(mm) モルタル8
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池容量(Ah)4
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45
質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)
先端形状キーレスチャック_最大把握径10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)
蓄電池形名BSL_1240M
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池容量(Ah)4
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45
質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)
先端形状六角軸二面幅6.35
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS_1240M装着時)
蓄電池形名BSL_1240M
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
蓄電池容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
蓄電池電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400
締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
質量(kg)1.1(BSL1215装着時)
モーター直流モーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時)
その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付
使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池形名BSL1215
充電器形名UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ)
充電時間が速い
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー
質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)
モーター直流モーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)
使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
蓄電池電圧(V)10.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400
充電時間(分)約30
蓄電池容量(Ah)2
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池容量(Ah)4
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm) モルタル8
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ)
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
質量(kg)1.2(BSL1215装着時)
モーター直流モーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(BSL1215装着時)
その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付
使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ
蓄電池形名BSL1215
充電器形名UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約22
蓄電池容量(Ah)1.5
穴あけ能力(mm) モルタル8
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)15.0、(回転)2.5
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
特価
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード