1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)コードレスミニソー
ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応! 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ! 手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル! 暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載! 電池残量警告ランプ搭載! 10.8Vリチウムイオン電池搭載!
バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)軟鋼板4 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~2700 ストローク量(mm)13 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時) 本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)