カテゴリ

  • 電動工具(10)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(48)
  • ノーブランド(41)
  • 住友重機械工業(22)
  • 山洋電気(18)
  • シンコー(15)
  • 工進(9)
  • ナイキ(9)
  • プロト(8)
  • 廣杉計器(8)
  • ピジョン(7)
  • SK11(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • 宮成製作所(5)
  • エアージェイ(5)
  • TRUSCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbc」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
18V コードレスマルチツール HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスマルチツールHiKOKI(旧:日立工機)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドルツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク振動数調整ダイヤル搭載LEDライト搭載マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)18振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS振動角度(°)3.6
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個(1個)
3日以内出荷
マルチツール用ブレード MMD52PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅52mm×70mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った広い開口、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7刃幅(mm)52×70型番MMD52PBC
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMD32PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7
36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式マルチツール(カットソー)HiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)握りやすい周長 133mm2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8V HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス(充電式)マルチツール 10.8VHiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさツールレスで楽々ブレード交換機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)振動数調整ダイヤル搭載LEDライト搭載別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断コーキング・タイル等の剥離木材等の研磨質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
マルチツール HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールHiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース質量(kg)1.5電流(A)4.1電源(V)単相交流100消費電力(W)350コード長さ(m)2心・2.5振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64関連資料(3.06MB)振動角度(°)3.2
マルチツール用ブレード【木材用】 HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用ブレード【木材用】HiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マルチツールブレード(木材用) HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材用)HiKOKI(旧:日立工機)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら