品番379783
部品名称タンク組(8L)
形状図番642
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
長さ(m)10
適合高圧洗浄機FAW80SB
1本
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。
ホース長さ(m)3
トラスコ品番377-9114
適合機種FAW80SB、FAW110SB
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
適合本体RP35RSB、RP35RYB、RP35RYD2、RP35RYD、RP35MSB、RP35MYB、RP35MYD2、RP35MYD、RP30M、RP30MY、RP30MY(D)、FRP80SB
集塵容量(L)3.5
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日立工機 ベルトサンダ SB11用
粒度目安
荒仕上 30~40
中間仕上げ 40~100
仕上げ 80~240
上仕上げ 180~400
用途木材・竹材用
幅(mm)100
粒度80
品番0030-7667
砥粒WA
周長(mm)620
適合材木材・竹材
1箱(5枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)6
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。
床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。
コンパクトで持ち運びに便利。
大形電源スイッチ採用で操作性向上。
パイプホルダ使用でコンパクト収納。
ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業
仕様プラスチックタンク
付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1140
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.8
最大風量(m3/min)3.5
吸水容量(L)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
適合機種FAW80SA/85SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW75SA
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
日立工機 ベルトサンダ SB11用
粒度目安
荒仕上 30~40
中間仕上げ 40~100
仕上げ 80~240
上仕上げ 180~400
用途鋼材用
幅(mm)100
粒度80
品番0030-7676
砥粒AA
周長(mm)620
適合材鋼材
1箱(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利。大形電源スイッチ採用で操作性向上。パイプホルダ使用でコンパクト収納。ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、粉じんの集じん。
仕様プラスチックタンク
付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ
タイプ乾湿両用コンパクトタイプ
消費電力(W)1140
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)334×331×364
最大風量(m3/min)3.5
真空度(kPa[mm水柱])22.0[2240]
吸水容量(L)6
取扱い終了
低騒音・パワフル集じん。低騒音60dB、吸込み仕事率300W、最大風量3.5m3/min、小型・軽量。
薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付。
大形電源スイッチの採用で操作性向上吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ。用途に合わせて吸込み力を3段階に切替可能です。
ストレートパイプとベンドパイプをアルミ製にしたことで、耐久性がアップ。
ワイド形状の床用吸口で、作業効率アップ。
便利なパイプホルダ付。パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。
ポリ袋使用可能。大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい。市販のポリ袋も使用可能で、ゴミ捨てがラクラク。
高品質なホース。耐久性・柔軟性に優れ、さらに吸込み作業の収縮量が少ないため、快適な作業が可能です。
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
ホースに付属のアダプタを取り付けるだけでマキタ製電動工具にも簡単に接続できます。
運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)。
用途乾湿両用
付属品ホース(内径Φ38×2m)、ストレートパイプ、ベンドパイプ、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、Φ38ホース接続用アダプタ(マキタ製電動工具接続用)26mm用・38mm用、ジョイント(A・B・C)、電動工具接続用アダプタ、ポリ袋(5枚入)
トラスコ品番759-9862
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強1140/中650/弱470
材質(フィルター)布
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60
最大風量(m3/min)強3.5/中2.6/弱2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×364×334
真空度(kPa[mm水柱])強/22.0[2240]、中/13.0[1320]、弱/9.8[1000]
吸水容量(L)6
取扱い終了
適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
長さ(m)3
取扱い終了
適合高圧洗浄機FAW80SB
取扱い終了
大きなハンドルとホイールでラクラク移動できます。10m高圧ホースで広い範囲で作業ができます。自吸機能付(別売ストレーナホースセットを使用)です。
用途一般家庭の洗浄、散水。
仕様冷水タイプ、自吸機能付(別売ストレーナホースセットが必要)
トラスコ品番377-9874
材質6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
ホース長さ(m)10
吐出圧力(MPa)8.0/8.0(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×710
給水方式水道直結タイプ
吐出水量(L/min)6.0/6.0(50/60Hz)
取扱い終了
適合機種FAW80SA/85SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW75SA
取扱い終了
関連キーワード