1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノタロウオリジナルセット。コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!。アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません。ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!。薄型電池で好バランス。LEDライト、吊り下げ用フック付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等 付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース 質量(kg)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時 最大風量(m3/min)0.7 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)18 最大風速(m/s)122 最大圧力(kPa)18
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

関連カテゴリ