「sds 3.4」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
真円に近い穴あけ可能
位置決めが容易
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)
質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)
色グリーン
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工27
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26
全長×全幅W×全高(mm)358×91×233
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
シャンク形状SDSプラス
打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
消費電力(W)850
電源(V)単相100
電流(A)8.9
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
全負荷打撃数(min-1)0~4300
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)360
幅(mm)83
質量(kg)3
高さ(mm)199
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」
従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい!
トップクラスの穴あけスピード効率
従来製品より穴あけスピード約44%UP!
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
質量(kg)2.3(サイドハンドル含)
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
用途コンクリートへの穴あけ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー
質量(kg)2.5kg(サイドハンドル含)
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])無負荷:NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
本体寸法(mm)271×213×81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工18
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18
バッテリーBSL36A18X
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)36/18
保証期間なし
充電器形名UC18YDL2
打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
シャンク形状SDSプラスシャンク
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
消費電力(W)850
電源(V)単相100
電流(A)8.9
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
全負荷打撃数(min-1)0~4300
付属品ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)393
幅(mm)83
質量(kg)3.1
高さ(mm)199
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
モード設定3モード(回転、回転+打撃、打撃)
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース
質量(kg)2.5(サイドハンドル含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800
本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)
無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
アズワン品番65-1989-83
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ
回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170
バッテリー電圧(V)3.4~18
回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
「手軽に簡単、サッと穴あけ」
穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比
負荷に強い550Wパワフルモーター
粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載
打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
用途コンクリートへの穴あけ
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
質量(kg)1.8
電流(A)5.8
電源(V)単相100
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100
コード長さ(m)2心・5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18
カーボンブラシ番号(下二桁)41
打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700
シャンク形状SDSプラスシャンク
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
消費電力(W)730
電源(V)単相100
電流(A)7.7
コード長さ(m)2.8
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~24
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
全負荷打撃数(min-1)0~3950
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)349
幅(mm)83
質量(kg)2.8
高さ(mm)199
回転数(min-1[r.p.m])0~1050
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ
長さ(mm)368
幅(mm)83
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
高さ(mm)278(蓄電池装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
バッテリーBSL36A18X
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
コンパクトボディ、打撃力切替機構で最適穴あけ。
色アグレッシブグリーン
タイプ本体のみ(蓄電池・充電器・ケース別売)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
速く、ラクに穴あけ。
クラストップの穿孔スピード!
低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
消費電力(W)900
電源(V)単相交流50/60・100
電流(A)9.4
コード長さ(m)5(2心)
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300
仕様SDSプラス、二重絶縁
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)355
幅(mm)87
質量(kg)3.0(コード除く)
高さ(mm)227
モーターブラシレス
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード