44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
729 税込802
翌々日出荷

適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございます セット内容ホイルガード+取り付けネジ等
1組
669 税込736
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷

研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
厚さ(mm)3.5 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100
1セット(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など 適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(10個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


HiKOKI(旧:日立工機)集じんアダプタC
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等 備考カッター用 アズワン品番64-7053-92
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ
にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 全長(mm)262 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 全負荷電流(A)7.1 砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)50/60 アズワン品番65-0294-51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

粒度24 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 トラスコ品番767-6387 適合本体G10SH5、G10ST等 砥材シリコンカーバイド 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)フエルトディスク
金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等 備考鏡面仕上げ用 アズワン品番64-7053-86
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドホイル
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 適合本体G10SH5、G10ST等 砥粒層の高さT(mm)- 砥粒層の厚さX(mm)4.5 付属カラー(mm)Φ15
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
用途コンクリート切断に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番377-9106 適合本体G10SH5、G10ST等 タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート チップ幅(mm)6 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷


HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)サイザルディスク
金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)15 適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等 備考鏡面下地研磨用
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)木工つやだしディスク
外径(Φmm)100 適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石
タイプ金属用・耐久性重視 切断対象金属
1セット(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)テーパ式多羽根ディスク
テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合本体G10SHA、G10ST等 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 取付穴径(Φmm)15
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)研磨剤(白)
仕様40W×60L×20H 適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等 内容量(g)73 粘度
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)研磨剤(青)
仕様40W×60L×20H 適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等 内容量(g)104 粘度
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)スキルタッチ
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドホイル
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等 タイプ平面研削用(カップ)ダブル・中仕上・長寿命 砥粒層の高さT(mm)- 砥粒層の厚さX(mm)4.5 付属カラー(mm)Φ15
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)切断砥石
適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等 タイプ金属用・耐久性重視 砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×2.5×15 切断対象金属
1セット(10個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ワイヤレスブラシ
用途ステンレス仕上げ用 外径(Φmm)90 ねじ径(mm)10 適合本体G10SH5、G10ST等
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ワイヤレスブラシ
用途黒皮・塗装はがし用 外径(Φmm)90 ねじ径(mm)10
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッタ
外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 トラスコ品番767-7596 適合本体G10SH5、G10ST等 タイプS1カッター(波形セグメント) 砥粒層の高さT(mm)8 砥粒層の厚さX(mm)1.5
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤカッター
外径(Φmm)85 穴径(Φmm)20 適合本体G10SH5、G10ST等 砥粒層の高さT(mm)- 砥粒層の厚さX(mm)10 付属カラー(mm)Φ15
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター
外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 適合本体G10SH5、G10ST等 タイプ瓦用(波形) 砥粒層の高さT(mm)5 砥粒層の厚さX(mm)1.4 アズワン品番64-7053-95
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッタ
切断対象コンクリート、石材 タイプオフセット(コンクリート・石材用) 砥粒層の高さT(mm)7 砥粒層の厚さX(mm)2.4
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ
優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較 にぎりやすい細径(Φ56)!
用途金属のバリ取り、切断、表面仕上げ 石カワラ、タイル、石材などの溝入れ 付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ 消費電力(W)680 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 全負荷電流(A)7.1 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15
1台
8,590 税込9,449
3日以内出荷