「st-10」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
部品名称ハウジング組(31含む)
形状図番32A
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種
適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様二重絶縁
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
最大出力(W)880
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございます
セット内容ホイルガード+取り付けネジ等
1組
¥669
税込¥736
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
1個
¥789
税込¥868
欠品中
研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い!
研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
厚さ(mm)3.5
適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)100
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など
適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
にぎりやすく使いやすい細径ボディ
最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ
全長(mm)262
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
全負荷電流(A)7.1
砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
電源周波数(Hz)50/60
アズワン品番65-0294-51
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
備考カッター用
アズワン品番64-7053-92
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に
ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粒度24
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
トラスコ品番767-6387
適合本体G10SH5、G10ST等
砥材シリコンカーバイド
適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
適合本体G10SH5、G10ST等
砥粒層の高さT(mm)-
砥粒層の厚さX(mm)4.5
付属カラー(mm)Φ15
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
用途コンクリート切断に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番377-9106
適合本体G10SH5、G10ST等
タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート
チップ幅(mm)6
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
テーパ式だから削りやすい
研削面が広く作業効率が良い
空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合本体G10SHA、G10ST等
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
取付穴径(Φmm)15
トラスコ品番767-7731
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
仕様40W×60L×20H
適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等
内容量(g)73
粘度粗
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
仕様40W×60L×20H
適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等
内容量(g)104
粘度細
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等
タイプ平面研削用(カップ)ダブル・中仕上・長寿命
砥粒層の高さT(mm)-
砥粒層の厚さX(mm)4.5
付属カラー(mm)Φ15
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
用途ステンレス仕上げ用
外径(Φmm)90
ねじ径(mm)10
適合本体G10SH5、G10ST等
色赤
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
トラスコ品番767-7596
適合本体G10SH5、G10ST等
タイプS1カッター(波形セグメント)
砥粒層の高さT(mm)8
砥粒層の厚さX(mm)1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
外径(Φmm)85
穴径(Φmm)20
適合本体G10SH5、G10ST等
砥粒層の高さT(mm)-
砥粒層の厚さX(mm)10
付属カラー(mm)Φ15
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
適合本体G10SH5、G10ST等
タイプ瓦用(波形)
砥粒層の高さT(mm)5
砥粒層の厚さX(mm)1.4
アズワン品番64-7053-95
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
切断対象コンクリート、石材
タイプオフセット(コンクリート・石材用)
砥粒層の高さT(mm)7
砥粒層の厚さX(mm)2.4
関連キーワード
1
2
次へ