36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9