6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオ
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(g)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185 スピーカー8W×1 電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時 入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオ
Bluetooth機能搭載 スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応 IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 周波数帯域(AM)(kHz)522~1629 スピーカー直径90mm(8Ω)×2個 連続使用時間(時間)BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間 最大出力(W)AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個 電源(V)スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個) アンテナフェライトバーアンテナ 本体寸法(mm)312×405×265 付属品単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用) 質量(kg)4
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ステレオスピーカが奏でる、迫力の重低音と伸びのある高音域 複数のスピーカにより、迫力の重低音、伸びのある高音域、高音質なステレオ音声を実現しました。 パッシブラジエータ:他のスピーカの低音を増幅し、迫力のある重低音を表現します。 低音・高音用EQ(イコライザ)付で、好みの音質へ調整可能 Bluetooth(R)接続でスマートフォン音源を手軽に再生 AUX入力端子付でBluetooth(R)非搭載機器も再生可能 スマートフォンなどの充電が可能 安心の防じん・防滴仕様 IP54 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18(スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)) 仕様【EQ設定】BASS(低音):6段階、TREBLE(高音):6段階 付属品ACアダプタ 質量(kg)2.8(蓄電池・標準付属品除く) 電源(V)14.4 / 18 スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)、家庭用電源:AC 100、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) 最大出力(W)10×2 音量30段階 連続使用時間(時間)BSL1860:約40(音量15、EQ3、USB充電なしの場合) 接続端子USB充電端子(Aタイプ):DC5V(最大2.1A)、AUX IN端子:3.5mm(音声) スピーカーパッシブラジエータ:93mm×1個、ミッドレンジ:78mm×2個、ツイータ:31mm×2個 アズワン品番65-0294-39 Bluetooth標準規格Ver.4.0 プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、Class 2、SCMS-T 対応 変調方式FHSS 外寸法(横×縦×高さ)(mm)234×255×222 周波数帯域(GHz)2.4帯(2400~24835)
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)