1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工15 無負荷打撃数(min-1)0~46400 チャック能力(mm)1.0~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2900 電源(V)単相100 電流(A)4.1 消費電力(W)390 コード長さ(m)2心・2.5 穴あけ能力(mm) コンクリート12 質量(kg)1.4 取付チャックねじ(U1/2"-20)10VLR-D 付属品チャックハンドル、ケースサイドハンドルストッパ(穴あけ深さ調整用)ライト付きフック 本体寸法(全長×高さ)(mm)270×216 トラスコ品番377-9726
1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ