カテゴリ

  • 電動工具(24)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • 空調服(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • エレコム(11)
  • MDF(エムディーエフ)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • シンコー(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • EARTH MAN(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(5)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • GENTOS(4)
  • 修理(4)
  • ルーメン(4)
  • 自重堂(3)
  • フジキン(3)
  • 山金工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wh18」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2HiKOKI(旧:日立工機)(20件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DKL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DKLHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSAL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSALHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DSLHiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
部品名称コントローラ形状図番46
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDLHiKOKI(旧:日立工機)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2HiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1セット(3個)ほか
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBHiKOKI(旧:日立工機)
279税込307
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBDL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBDLHiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBEL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBELHiKOKI(旧:日立工機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
部品 コードレスコーナインパクトドライバ  WH18DYA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスコーナインパクトドライバ WH18DYAHiKOKI(旧:日立工機)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBAL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DBAL2HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
形状図番29
部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DCHiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DE HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスインパクトドライバ WH18DEHiKOKI(旧:日立工機)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)質量(kg)1.3蓄電池形名BSL1820M機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428]ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3600適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)120質量(kg)1.5(蓄電池装着時)関連資料(1.21MB)
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
コードレスコーナインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスコーナインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
狭所作業で威力を発揮する18V用コーナーインパクト コンパクトボディで狭所もらくらく作業 豊富な作業量(50mmナゲシビス×830本/1充電) XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8 (BSL36A18装着時)センターハイト(mm)16.51充電当たりの作業量約830本(ナゲシビス締め(ラワン材)3.8×50mm)
部品 10.8Vコードレスインパクトドライバ WH12DD HiKOKI(旧:日立工機)部品 10.8Vコードレスインパクトドライバ WH12DDHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
WH18DDにもご使用可能
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
ニッケル水素電池 HiKOKI(旧:日立工機)ニッケル水素電池HiKOKI(旧:日立工機)
14,980税込16,478
1個
欠品中
適合機種ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)バッテリーニッケル水素充電時間(分)約70[UC18YGH使用時]
カラビナ用フック HiKOKI(旧:日立工機)カラビナ用フックHiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)
部品 コードレスインパクトドライバ FWH18DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH18DAHiKOKI(旧:日立工機)
129税込142
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 コードレスインパクトドライバ FWH18DF HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH18DFHiKOKI(旧:日立工機)
999税込1,099
1個
翌々日出荷