「wp12va」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オイルパルス機構で金属打撃音をカット。ソフトな打撃音で音が気になる住宅街やマンションのリフォーム作業でも、周囲をきにせず作業が行えます。
オイルの高温化によるパワー低下を抑え連続作業でも安定した締付け速度を維持します。
連続作業に強い独自の冷却フィン。オイルパルス機構の内部の熱を効率よく外部に放出。
メーカー独自の4段打撃力切替機能により幅広い作業に対応します。
軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])30[306]
打撃数(min-1[回/分])(最強)0~1700、(強)0~1400、(中)0~1200、(弱)0~850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2600、(強)0~2300、(中)0~2000、(弱)0~1300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5~9.5
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)320
コード長さ(m)2心・10
質量(kg)1.4
付属品ケース、10コード
本体寸法(全長×高さ)(mm)194×211
アズワン品番64-7057-21
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
関連キーワード