カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CONTRINEX(コントリネックス)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • New-Era(ニューエラー)(25)
  • BEST[金物](14)
  • ライフ住器(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • TRUSCO(5)
  • NWB(日本ワイパブレード)(5)
  • bitstrong(5)
  • オーム電機(4)
  • 佐藤真空(3)
  • オーミケンシ(3)
  • SMC(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • サンワサプライ(2)
  • TOA(2)
  • 未来工業(2)
  • 第一機材(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw-60」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DW-AD-603-M10E-637 CONTRINEX(コントリネックス)DW-AD-603-M10E-637CONTRINEX(コントリネックス)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
適合線式:3本サイズM10タイプNormally Open (NO)/IO-Link出力PNP検出距離(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
キューブ型長距離近接センサC44シリーズ CONTRINEX(コントリネックス)キューブ型長距離近接センサC44シリーズCONTRINEX(コントリネックス)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。5方向に装着可能な可動検出面。付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。
用途屋内外における金属対象物の安定検出接続方法4ピンM12コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド使用周囲温度(℃)-25~+85応答周波数(Hz)100材質(検出面)PA GF ガラス繊維強化ポリアミドハウジング(mm)□40×40出力形式NO + NC 2出力
関連キーワード
bjw-60特集