革新的な独自パテントによるUV光を使ったセンサ。外寸20×30×10mmと小型ながら、あらゆる透明体を検出。検出距離は専用リフレクタにより1200 mmまで可能。Ecolab認定、IO-Link標準対応
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出
センサータイプリフレクタ
検出距離(mm)最大1200(専用リフレクタサイズによる)
保護等級IP67
光源UV LED 275nm
感度調整方法ティーチボタン
材質(ハウジング)ABS
材質(検出面)PMMA
ハウジング(mm)H30×W10×D20
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定
センサータイプ透過型 投光器
検出距離(mm)30000
保護等級IP67
光源赤色LED 630nm
材質(ハウジング)ABS
材質(検出面)PMMA
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。反射型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定
センサータイプ反射型
検出距離(mm)1200
保護等級IP67
光源赤色LED 630nm
感度調整方法ポテンショメータ
材質(ハウジング)ABS
材質(検出面)PMMA
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定
センサータイプバックグラウンドサプレッション
検出距離(mm)250
保護等級IP67
光源赤色ピンポイントLED 640nm
感度調整方法ポテンショメータ
材質(ハウジング)ABS
材質(検出面)PMMA
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
保護等級IP67
ハウジング(mm)Φ4
Φ3という市場で最も小型のサイズでありながらアンプ内蔵かつ検出表示LED付き近接センサ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
保護等級IP67
材質(ハウジング)ステンレス SUS303
使用周囲温度(℃)-25~+70
ハウジング(mm)Φ3
出力形式ノーマリーオープン
シールド形状シールドタイプ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
保護等級IP67
ハウジングM5
容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
用途自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出
タイプIO-LINK対応:無
電源電圧(V)10~65 DC
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-25~+70
出力形式2線DC ノーマリーオープン
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
検出距離(mm)1.5
接続方法PVCケーブル
保護等級IP67
材質(ハウジング)ステンレス SUS303
使用周囲温度(℃)-25~+70
応答周波数(Hz)3000
材質(検出面)POM
ハウジング(mm)Φ4
シールド形状シールドタイプ
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
検出距離(mm)1
保護等級IP67
ハウジングM4
材質(ハウジング)ステンレス SUS303
使用周囲温度(℃)-25~+70
材質(検出面)ポリエステル
出力形式ノーマリーオープン
シールド形状シールドタイプ
関連キーワード