「pvc 円筒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定
センサータイプ透過型 投光器
検出距離(mm)30000
保護等級IP67
光源赤色LED 630nm
材質(ハウジング)ABS
材質(検出面)PMMA
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。反射型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定
センサータイプ反射型
検出距離(mm)1200
保護等級IP67
光源赤色LED 630nm
感度調整方法ポテンショメータ
材質(ハウジング)ABS
材質(検出面)PMMA
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定
センサータイプバックグラウンドサプレッション
検出距離(mm)250
保護等級IP67
光源赤色ピンポイントLED 640nm
感度調整方法ポテンショメータ
材質(ハウジング)ABS
材質(検出面)PMMA
関連キーワード