カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 日立産機システムのすべての商品

一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)
日立産機システム¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)幅(mm)140厚さ(mm)257定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)400(初期値)(200/225/250/300/350/400A 可調整)縦(mm)133定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36
オイルフリー アモルファス スクロールベビコン
日立産機システム1台欠品中Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー)始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(圧力一定制御)周囲温度(℃)5~40エアー出口Rc3/4×1出口空気露点(℃)圧力下15以下
オイルフリー スクロールベビコン
日立産機システム¥699,800~税込¥769,780~1台61日以内出荷Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。始動方式直入周囲温度(℃)5~40
オイルフリー スクロールベビコン
日立産機システム¥449,800~税込¥494,780~1台61日以内出荷Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプエアードライヤー不付最高圧力(MPa)0.8潤滑方式無給油式始動方式直入
簡易陰圧装置【排気HEPAフィルタユニット+差圧計+差圧計接続用チューブ】
日立産機システム¥699,800税込¥769,7801台22日以内出荷一般病室を陰圧対応可能(屋外排気) 室内を清浄化(室内排気) 本体の差圧計でHEPAフィルターの目詰まり管理が可能用途病院の一般病室・診察室・待合室等での換気を行います付属品差圧計(圧力レンジ0~50Pa、最小目盛0.5Pa、精度±5%FS)×1個、差圧計用ビニール管(内径Φ6)5m×1本質量(kg)60周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)95(「強」運転時)処理風量(m3/min)10/5(強/弱)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700X350X1200集塵要素HEPAフィルター外装鋼板製焼付塗装ノホワイト半ツヤ騒音レベル(dB(A))50集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)機外静圧(Pa)30(「強」運転時)
パッケージベビコン NEXTseries 無給油式
日立産機システム¥399,800~税込¥439,780~1台61日以内出荷Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプMタイプ消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:-(ドライヤ不付き)電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き)運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可出口空気露点(℃)-(ドライヤ不付き)
インバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵
日立産機システム¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台76日以内出荷Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプVタイプ ドライヤー搭載型電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(Vタイプ 一定圧力制御・圧力開閉器式を自動選択)出口空気露点(℃)圧力下15以下
パッケージベビコン NEXTseries 給油式 エアードライヤー内蔵型・搭載型
日立産機システム¥479,800~税込¥527,780~1台61日以内出荷Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプMタイプ ドライヤー搭載型電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可出口空気露点(℃)圧力下15以下
冷凍式エアドライヤー
日立産機システム¥499,800~税込¥549,780~1台翌々日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。入口空気温度(℃)(最高圧縮)80周囲温度(℃)2~45付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R410C塗装色グレー配管口径Rc1・1/2(メネジ)出口空気露点(℃)圧力下10以下
エアフィルター(活性炭フィルター)
日立産機システム¥73,980~税込¥81,378~1台翌々日出荷ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,598,000税込¥2,857,8001台31日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー内蔵 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,998,000税込¥3,297,8001台31日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,998,000税込¥3,297,8001台31日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー内蔵型 空気圧縮機)
日立産機システム¥3,398,000税込¥3,737,8001台61日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥1,798,000税込¥1,977,8001台31日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(固定速 ドライヤー内蔵 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,198,000税込¥2,417,8001台61日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー不付き 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,198,000税込¥2,417,8001台61日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
日立給油式スクリューコンプレッサ(インバータ式 ドライヤー内蔵型 空気圧縮機)
日立産機システム¥2,498,000税込¥2,747,8001台61日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。冷却方式空冷
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流100・200・500mA
日立産機システム¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)用途配線保護、漏電保護極数(P)3定格感度電流(mA)100・200・500
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
日立産機システム¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。用途電磁接触器コイル定格電圧(V)200動作方式非可逆式(サーマルリレー付き) 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52966954-200204-02.jpg)
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
日立産機システム¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備用途電磁開閉器
一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ)
日立産機システム¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。用途配線保護定格絶縁電圧(V)600
給油式スクリューコンプレッサー インバーター機
日立産機システム1台欠品中省エネ制御スイッチ「E-MODE」を装備。機種や用途に応じた最適な省エネ運転モードを選ぶことで最大の省エネ効果を発揮します。 新歯形搭載エアエンドの採用と新給油方法の採用により空気圧縮の高効率化を追求。従来機に対し吐出し空気量を最大3%アップしました。 冷却構造の見直しによりユニット内の圧力損失と冷却効率を大幅に改善。また、冷却性能の高いモータ(一定速機、可変速機とも)の採用や新型ドライヤーの高周囲温度での運転能力を向上。周囲温度45℃での連続運転で従来機と同一のメンテナンスサイクルを維持しました。 使用空気量に応じて末端までの圧力を予測し、低負荷時の圧縮機出口の圧力を低下させることで省エネ運転を行います。 圧縮機の最高回転数を自動調整し、使用圧力を下げた場合に吐出し空気量を増大可能。 一般的な可変速機と比べて圧力(P)、空気量(Q)ともに広い範囲で運転が可能です。 USBメモリー対応 Bluetooth(R)経由Webサーバ機能 Modbus(R)通信対応 多機能タッチパネル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。制御方式容量:V+I+P式使用冷媒R410A始動方式ソフトスタート駆動方式DCBL直結潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)ドライヤー:10[圧力下]空気槽容量(m3)推奨:0.43以上
給油式スクリューコンプレッサー(ドライヤー内蔵型)
日立産機システム1台欠品中【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT出口空気露点(℃)10(圧力下)
日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ SUS製
日立産機システム¥819,800~税込¥901,780~1台101日以内出荷インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形(相当)モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS304
日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ
日立産機システム¥449,800~税込¥494,780~1台61日以内出荷から101日以内出荷インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K薄形モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304
日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ
日立産機システム¥429,800~税込¥472,780~1台61日以内出荷から101日以内出荷インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K薄形モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304
日立JOV2形うず巻ポンプ
日立産機システム¥329,800~税込¥362,780~1台5日以内出荷から101日以内出荷保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
脚取付 全閉外扇屋外型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥74,980~税込¥82,478~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 2P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋内型 6P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥67,980~税込¥74,778~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44





















(サーマルリレー付き) 日立産機システム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52966954-200204-02.jpg)