絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
405件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
  • スプレーガン 日立産機システム

    スプレーガン

    日立産機システム
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
    質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
  • エアーコントロールセット 日立産機システム

    エアーコントロールセット

    日立産機システム
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。 オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)0.98設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
  • 空気タンク (中圧ベビコン用 立型) 日立産機システム

    空気タンク (中圧ベビコン用 立型)

    日立産機システム
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なベビコン専用空気タンクです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    直径(Φmm)450最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)(適合)1.37空気取出口R1空気取入口R1
  • 中圧エアードライヤー(冷凍式) 日立産機システム

    中圧エアードライヤー(冷凍式)

    日立産機システム
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷から90日以内出荷
    圧縮空気入口最高圧力1.57MPa、圧縮空気入口最高温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに接続可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.57最高温度(℃)80(圧縮空気入口)冷却方式強制空冷使用冷媒R134a制御機能冷媒:キャピラリチューブ、容量:ホットガスバイパス弁ドレン排出口Rc1/4出口空気露点(℃)圧力下15以下
  • アフタークーラ(空冷式) 日立産機システム

    アフタークーラ(空冷式)

    日立産機システム
    159,800税込175,780
    1台
    11日以内出荷
    圧縮空気中のドレンを除去し、ベビコンからの吐出し空気温度を下げます。特に冷凍式エアードライヤーの入口空気温度を下げる場合に最適です。 高効率小型コンデンサの採用により、従来機比質量4kg低減、設置面積約20%低減、製品容積約20%低減しました(AC-40FA)。 オートドレントラップの採用により信頼性を向上しました。 空気入口、出口配管を上面に配置し、バイパス配管の接続を容易にしました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    電源電圧(V)単相 50Hz 200 / 60Hz 200・220周囲温度(℃)2~40(ドレンの凍結がないこと)入口空気圧力(MPa)0.93
  • 中圧オイルフリーベビコン 日立産機システム

    中圧オイルフリーベビコン

    日立産機システム
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    11日以内出荷
    ピストンピン・ピストンリングの強度向上で高圧化を実現。 中間圧力を放気する起動負荷軽減装置を標準装備。 ピストン、継手類は防錆処理(アルマイト処理、防錆塗装)品を使用。 タイムカウンタを標準装備し、運転時間が一目で確認可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途レーザー加工機をはじめ幅広い用途に対応。付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ12)、止め弁運転制御方式圧力開閉器式エアー出口Rc3/4×1
  • オイルフリーベビコン 日立産機システム

    オイルフリーベビコン

    日立産機システム
    849,800税込934,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。 最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。 オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音
  • オイルフリーベビコン LHシリーズ 日立産機システム

    オイルフリーベビコン LHシリーズ

    日立産機システム
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷から76日以内出荷
    リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4
  • ドライヤ 日立産機システム

    ドライヤ

    日立産機システム
    339,800税込373,780
    1台
    11日以内出荷
    HISCREWの圧縮空気に含まれる水分は少量ですが、エアードライヤーと 組み合わせると、さらに質の良いドライエアーが得られます。構造的にもコンパクトで、HISCREWとの組み合わせに適した設計です。高性能、高入気温度のHDRシリーズは豊富な機種構成になっています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)5~40入口空気温度(℃)(最高圧縮)08付属品オートドレントラップ、バルブ、基礎ボルト使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220冷却方式強制空冷使用冷媒R407C塗装色アイボリー出口空気露点(℃)圧力下10以下
  • 給油式スクリューコンプレッサー 日立産機システム

    給油式スクリューコンプレッサー

    日立産機システム
    1台
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    温度(℃)(吸込み)0~45潤滑油NEW HISCREW OIL NEXT
  • 給油式 中圧ベビコン 日立産機システム

    給油式 中圧ベビコン

    日立産機システム(1件のレビュー)
    339,800税込373,780
    1台
    31日以内出荷
    全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ6、Φ12)、止め弁運転制御方式圧力開閉器式エアー出口Rc3/4×1、G1/4B×1
  • 給油式ベビコン 日立産機システム

    給油式ベビコン

    日立産機システム
    449,800税込494,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーベビコン 本体 日立産機システム

    オイルフリーベビコン 本体

    日立産機システム
    479,800税込527,780
    1台
    22日以内出荷
    吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。 最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。 オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品消音器
  • 活性炭フィルター 日立産機システム

    活性炭フィルター

    日立産機システム
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    入気温度範囲(℃)5~60使用温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032入口空気温度(℃)30使用流体圧縮空気
  • エアパンチ 日立産機システム

    エアパンチ

    日立産機システム
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量ボディーで快適作業。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途軽搬型ベビコン(無給油式)運転方式圧力開閉器式単相
  • 耐環境タイプボルテックスブロワ(DNシリーズ) 三相品 日立産機システム

    耐環境タイプボルテックスブロワ(DNシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チリ・ほこりに強い新構造を採用。 さまざまな用途で活躍します。 専用羽根車を採用しブロワ内部にチリ・ほこりが溜まりにくく耐環境性に優れています。 コンパクトなボディーで収納スペースが小さくてすみます。 クリーンなエア源として吐出でも吸引でも幅広い用途でご使用いただけます。
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2
  • 安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品 日立産機システム

    安全増防爆形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

    日立産機システム
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様(モータ)屋内全閉外扇形極数2相数3
  • 低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品 日立産機システム

    低騒音形ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 単相品

    日立産機システム
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    従来比に比べ-4~-7bB(A)の減衰、音エネルギーが50%以下となりました。
    用途医療機器・FA/OA関連・食品機械・出版・光学機器仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形極数2相数1
  • ロープホイスト(Vシリーズ) 日立産機システム

    ロープホイスト(Vシリーズ)

    日立産機システム
    469,800税込516,780
    1式
    15日以内出荷
    電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)4掛数(本)2反復定格(%ED)40、400回/h
  • 懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式) 日立産機システム

    懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)

    日立産機システム
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から45日以内出荷
    電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)25、150回/h
  • ベビコン用冷凍式エアードライヤー(アフタークーラ内蔵) 日立産機システム

    ベビコン用冷凍式エアードライヤー(アフタークーラ内蔵)

    日立産機システム
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    アフタークーラ内蔵の省エネ設計 アフタークーラ内蔵により最高入口空気温度80℃を実現。 15kWクラスのベビコン、パッケージオイルフリーベビコン、オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール)との直接接続を可能としました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)5~40制御方式(容量)ホットガスバイパス弁冷却方式強制空冷最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93冷媒制御方式キャピラリチューブ出口空気露点(℃)圧力下10以下
  • トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V 日立産機システム

    トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相400V

    日立産機システム
    87,980税込96,778
    1台
    25日以内出荷
    機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
    極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40定格電流(A)(50/60Hz)-端子箱付き(負荷側より見て左側)
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類汎用モーター外被構造全閉外扇型
  • 給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ 日立産機システム

    給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ

    日立産機システム(3件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    22日以内出荷
    自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品消音器
  • オイルフリーベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ 日立産機システム

    オイルフリーベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ

    日立産機システム
    239,800税込263,780
    1台
    22日以内出荷
    自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品消音器最高圧力(MPa)0.93
  • オイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ 日立産機システム

    オイルフリーベビコン 圧力開閉器式用 圧縮機本体のみ

    日立産機システム
    169,800税込186,780
    1台
    22日以内出荷
    圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。 圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品消音器最高圧力(MPa)0.93
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型 日立産機システム

    パッケージベビコン 給油式 ドライヤー内蔵型

    日立産機システム
    419,800税込461,780
    1台
    61日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 給油式ベビコン 自動アンローダ式 日立産機システム

    給油式ベビコン 自動アンローダ式

    日立産機システム
    219,800税込241,780
    1台
    31日以内出荷
    ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転方式自動アンローダ式運転制御方式自動アンローダ式
  • パッケージベビコン 給油式 日立産機システム

    パッケージベビコン 給油式

    日立産機システム(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    61日以内出荷
    冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • エレメント 日立産機システム

    エレメント

    日立産機システム
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
  • LTEアンテナ 日立産機システム

    LTEアンテナ

    日立産機システム
    6,198税込6,818
    1本
    25日以内出荷
  • ACアダプタ 日立産機システム

    ACアダプタ

    日立産機システム
    21,980税込24,178
    1本
    25日以内出荷
    CPTrans-MJW専用ACアダプタ
    出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~AC240入力周波数(Hz)(AC)50/60
  • コアレッサーエレメント 日立産機システム

    コアレッサーエレメント

    日立産機システム
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • セパレーター 日立産機システム

    セパレーター

    日立産機システム
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • セパレーターエレメント(カクリング付き) 日立産機システム

    セパレーターエレメント(カクリング付き)

    日立産機システム
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフィルターエレメント 日立産機システム

    オイルフィルターエレメント

    日立産機システム
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 給電トロリ コレクタ用 100Aブラシ 日立産機システム

    給電トロリ コレクタ用 100Aブラシ

    日立産機システム
    8,498税込9,348
    1個
    20日以内出荷
  • Oリング 日立産機システム

    Oリング

    日立産機システム
    889税込978
    1個
    4日以内出荷