「エアコン 付属 品」の検索結果
自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
付属品消音器
最高圧力(MPa)0.93
自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
付属品消音器
圧力開閉器式は、付属の圧力開閉器により自動的に電動機を起動・停止させ、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
圧縮空気を使用していない時はモータが停止しますので省エネが図れます。
付属品消音器
最高圧力(MPa)0.93
ピストンピン・ピストンリングの強度向上で高圧化を実現。
中間圧力を放気する起動負荷軽減装置を標準装備。
ピストン、継手類は防錆処理(アルマイト処理、防錆塗装)品を使用。
タイムカウンタを標準装備し、運転時間が一目で確認可能。
用途レーザー加工機をはじめ幅広い用途に対応。
付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ12)、止め弁
運転制御方式圧力開閉器式
エアー出口Rc3/4×1
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。
ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)
圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、
単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。
オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式圧力開閉器式
運転制御方式圧力開閉器式
全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
付属品ホース継手(適用ゴムホース呼び径Φ6、Φ12)、止め弁
運転制御方式圧力開閉器式
エアー出口Rc3/4×1、G1/4B×1
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。
スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能
エラー発生時その原因、対処方法を表示
メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示
最大4台まで同時にモニタリングが可能
空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)
排出時間や排出も操作パネルから変更可能
操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
始動方式直入
周囲温度(℃)5~40
全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。
最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。
オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。
付属品消音器
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。
最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。
オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。
種類低騒音
本体のみのご用意となります。
付属品消音器
運転制御方式圧力開閉器式
ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。
サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。
さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。
メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式自動アンローダ式
運転制御方式自動アンローダ式
種別LE シリーズ専用補助タンクセット
種類低騒音、低振動
空気圧縮機用エアドライヤーです。
従来機のHDR-15AX2をモデルチェンジ。
処理空気流量をアップし、Gseries の吐出し空気量に対応。
HDR-15AX2比で約20%アップ(2.5m3/min→3.0m3/min)
高周囲温度対応(45℃標準対応、50℃まで運転可能)
熱交換器に低圧損オールステンレス製プレート式熱交換器を採用。
圧力損失によるエネルギーロスを最小化すると共に耐腐食性も向上。
電源(V)三相200/200・220(50/60Hz)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.4
適合コンプレッサ出力(kW)15
使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0
周囲温度(℃)2~45
温度(℃)10以下(出口空気の圧力下露点)、80(最高圧縮空気入口)
公称出力(kW)1.2(冷凍機)
配管口径Rc1
付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
アフタークーラ内蔵の省エネ設計
アフタークーラ内蔵により最高入口空気温度80℃を実現。
15kWクラスのベビコン、パッケージオイルフリーベビコン、オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール)との直接接続を可能としました。
周囲温度(℃)5~40
制御方式(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式強制空冷
最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)圧力下10以下