用途型式HMF-22B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
用途型式HMF-15BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
用途型式HMF-7.5BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
空気圧縮機用エアフィルターです。
1~3ミクロン以上の固形物を除去します。
(入口油分濃度3Wt ppm)
本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。
処理空気量を従来比12.5%アップ。
最高使用圧力1.57MPa。
HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。
アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7
使用流体圧縮空気
配管接続口径Rc1
出口油分濃度(wt ppm)0.01
質量(kg)2.1
面間距離L(mm)130
全長(mm)364
最高使用圧力1.57MPa
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
用途型式HMF-55B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
用途型式HMF-11BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
用途型式HMF-125B、HMF-125C用ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
質量(kg)0.55
使用温度範囲(℃)5~60
接続口径(Rc)1/4
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01
入口空気温度(℃)30
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1
出口油分濃度(wt ppm)0.08
面間距離L(mm)76
用途型式HMF-100B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥158,800
税込¥174,680
5日以内出荷
用途型式HMF-160B、HMF-160C用ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
用途型式HMF-37B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07
出口油分濃度(wt ppm)0.01
用途【適合機種】HMF-22G1 製品注文コード:53808047 交換用エレメント
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
用途【適合機種】HMF-37G1 製品注文コード:53808074 交換用エレメント
1個
¥103,990
税込¥114,389
4日以内出荷
用途型式HAF-7.5BX、HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-7.5BX、HMF-11BX、HMF-15BX用エアーフィルター、ミクロミストフィルタードレン排出用ドレントラップ
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。
エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)1
周囲温度(℃)2~60
入口空気温度(℃)32
入気温度範囲(℃)5~60
捕集効率(%)99.999
初期圧力降下(MPa)0.005以下
入口空気圧力(MPa)0.69
関連キーワード