「コレナ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコン
ISO粘度グレードVG46
適合範囲ベビコン
色褐色
引火点(℃)212
臭気特異臭
外観透明
流動点(℃)-27.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数69
密度(g/cm3 at15℃)0.9000
危険物の性状非水溶性
関連キーワード