2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システムJIS互換性形漏電遮断器
極数(P)2 定格感度電流(mA)30 定格使用電圧(V)100-100/200-200 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)1.5/1 幅(mm)68 厚さ(mm)70 縦(mm)57 質量(kg)0.2 極数・素子数2P
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立産機システムJIS互換性形漏電遮断器
幅(mm)68 厚さ(mm)70 質量(kg)0.2 定格電流(A)30 縦(mm)57 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)1.5/1 定格感度電流(mA)15 極数・素子数2P 定格使用電圧(V)100-200 極数(P)2
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷